DWYER INSTRUMENTS Signalbalsam

Dwyer Instruments signalkonditioneringsapparater är utformade för att förstärka och konvertera elektriska / mekaniska (ingångssignaler) till lättlästa utsignaler som är kompatibla med datainsamling och maskinstyrningstillämpningar. Dessa sensorer är fältkalibrerade för att välja aktuella, unipolära, bipolära, direktverkande, nollbaserade och nollundertryckande ingångssignaler från växelbanken. De kan enkelt monteras på en 35 mm DIN-skena och finns i 12 till 24 VDC / AC och 85 till 265 VDC / AC spänningsvärden på Raptor Supplies, en auktoriserad Dwyer Instruments-distributör.

Filter

StilModellStrömförsörjningPris (ex moms)
ASCL438012 till 24 V AC / DC5 526 SEK
ASC438085 till 265 V AC / DC5 222 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?