LIBERTY PUMPS Sinkpumpsystem

Kompakta avloppspumpar kopplade till oljefyllda, hermetiskt slutna motorer för att avlägsna avloppsvatten från diskbänkar där gravitationsavloppsledningar inte är tillgängliga. Utrustad med termiskt överbelastningsskydd för säker drift och tillgänglig i 1/2 och 1/3 HP klassificeringar

Filter

LIBERTY PUMPS -

Dräneringspumpar, 9 A, polypropen, membranomkopplare, 1 / 6-4 / 10 hk

StilModellInloppAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.Maximal huvudClassic OutletAxeltätningPris (ex moms)
A4041.5 "530140 grader F140 grader F21 ft.1.5 "Mekanisk7 082 SEK
B4052"7.344180 grader F180 grader F34 ft.2"Mekanisk9 568 SEK
B405HV2"3.544180 grader F180 grader F34 ft.2"Kol / keramik11 073 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?