WILTON TOOLS slädar

Wilton släggor rekommenderas för brytning av sten och rivning. Dessa Wilton-verktyg har ett långt handtag fäst på ett tungt huvud, som samlar fart under en svängning och sedan applicerar ett slag. Dubbelsidiga släggor har huvuden gjorda av mässing/smidet stål för ett glänsande utseende och korrosionsbeständighet. De erbjuds i Hi-Vis grönt och naturliga huvudfärger.

Filter

Wilton Tools släggor används för att driva kilar och stolpar, samt för tunga rivningsarbeten. Dessa tunga hammare är designade med en linjär struktur, robust trä eller glasfiber...Läs mer
WILTON TOOLS -

Mjuk ansiktsslägga

StilModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
A402122"4"2-1 / 2 lb.2"14 "1 361 SEK
B404162.5 "5"4 lb.2.5 "18 "1 797 SEK
C408243"6"8 lb.3"24 "2 674 SEK
C410363"7"10 lb.3"38 "3 352 SEK
C412363"7"12 lb.3"38 "3 819 SEK
D414363"7"14 lb.3"38 "4 158 SEK
C406363"5"6 lb.3"38 "2 568 SEK
E408363"6"8 lb.3"38 "2 955 SEK
F406243"5"6 lb.3"26 "2 350 SEK
WILTON TOOLS -

Slaghammer med dubbel ansikte

StilModellHuvudets breddAnsiktsdiameterHandtag DesignTotal längdHantera materialHuvudfärgHead LängdHuvudmaterialPris (ex moms)
A21430-3"Halkskydd32 "Vulkaniserat gummiHej Vis Green7"Härdat stål3 778 SEK
B902121 13 / 16 "1 13 / 32 "Halkskydd12 "Vulkaniserat gummi och stålNatural4"Mässing2 592 SEK
C904121.75 "1.625 "Halkskydd12 "Vulkaniserat gummi och stålNatural4.25 "Mässing3 252 SEK
RFQ
D904161.75 "1.625 "Halkskydd16 "Vulkaniserat gummi och stålNatural4.25 "Mässing3 770 SEK
E202122"2"Halkskydd14 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green4"Härdat stål1 344 SEK
F906162"1.75 "Halkskydd16 "Vulkaniserat gummi och stålNatural5 5 / 16 "Mässing4 680 SEK
G204162.5 "2.5 "Halkskydd18 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green5"Härdat stål1 825 SEK
H208162.5 "2.125 "OBROTBAR (TM) halkskydd16 "StålHej Vis Green6.25 "Härdat stål2 264 SEK
I208242.5 "2.5 "Halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green3"Härdat stål2 522 SEK
J206162.25 "1.875 "OBROTBAR (TM) halkskydd16 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green5.75 "Härdat stål1 970 SEK
K206242.25 "2.25 "Halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green3"Härdat stål2 331 SEK
K212302.75 "2.75 "Halkskydd30 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green3"Härdat stål3 445 SEK
L204242.125 "1 11 / 16 "OBROTBAR (TM) halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green4.625 "Härdat stål2 054 SEK
M204122.125 "2.125 "Halkskydd12 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green2.5 "Härdat stål1 500 SEK
N210162.625 "2.25 "OBROTBAR (TM) halkskydd16 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green6 13 / 16 "Härdat stål2 676 SEK
O210302.625 "2.625 "Halkskydd30 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green3"Härdat stål3 235 SEK
K210363"3"Halkskydd38 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green6"Härdat stål3 308 SEK
P206303"3"Halkskydd32 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green5"Härdat stål2 502 SEK
Q220303"3"Halkskydd30 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green7"Härdat stål5 252 SEK
R214243"3"Halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green7"Härdat stål3 718 SEK
S220243"3"Halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green7"Härdat stål5 055 SEK
T212243"3"Halkskydd26 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green6"Härdat stål3 387 SEK
U214363"3"Halkskydd36 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green7"Härdat stål3 911 SEK
K208303"3"Halkskydd32 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green6"Härdat stål2 670 SEK
V208363"3"Halkskydd38 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green6"Härdat stål2 902 SEK
WILTON TOOLS -

Slägghammare

StilModellPris (ex moms)
AHVS14302 017 SEK
BHVS8241 443 SEK
WILTON TOOLS -

Korsa Pein Hammer

StilModellHead LängdHuvudviktPris (ex moms)
A302164.75 "2 lb.1 301 SEK
A303165"3 lb.1 677 SEK
WILTON TOOLS -

Sledge Hammer Soft Face 4 Lb 14 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
40412AB6LNC1 586 SEK

Vanliga frågor

Vad är Wilton Unbreakable Handle Technology?

Wiltons släggor har stålkärnakonstruktion för att eliminera brott vid överslag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?