WESTWARD Klippar sax och sax

Filter

WESTWARD -

Cutters

StilModellStorlekAnslutningsstorlekHandtag DesignHantera materialHantera typArtikelKlipplängdTotal längdPris (ex moms)
A2UJY2--Avlånga ringarNylon och glasfiberloopKevlar sax1.625 "5.5 "351 SEK
B2UJY3--Ergonomisk böjdpolypropylenRak, ergonomiskKevlar sax1.25 "5.75 "281 SEK
C22 XP511-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L5 / 8 "---Skäraren--43 SEK
D22 XP602 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Skäraren--154 SEK
E22 XP613 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Skäraren--184 SEK
F22 XP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Skäraren--178 SEK
WESTWARD -

Fjäderfäskjuvning

StilModellHantera typKlipplängdTotal längdPris (ex moms)
A4YP39Offset, Ergonomisk med förstorad nedre ring3.5 "9"373 SEK
B4YP40Rak, ergonomisk med förstorad nedre ring3.125 "8"320 SEK
WESTWARD -

Sax

StilModellKlipplängdJusterbarBladkantTotal längdPrimär applikationHantera färgHandtag DesignHantera materialPris (ex moms)
A2UJX91.25 "NejTandad / rak5.75 "MultipurposeBlåErgonomisk böjdpolypropylen134 SEK
B2UJX81.625 "NejTandad / rak5.5 "Elektricitet och kommunikationBlåAvlånga ringarNylon och glasfiber353 SEK
C2UJY11.625 "NejTandad / vinkel7.25 "MultipurposeBlå svartErgonomisk böjdPolypropylen och termiskt plastgummi268 SEK
D4YP371.625 "NejRakt7.5 "MultipurposeBlåErgonomisk böjdPVC Plast417 SEK
E2UJX72"JaTandad / rak8"MultipurposeBlå svartErgonomisk böjdPolypropylen och termiskt plastgummi212 SEK
WESTWARD -

Elektrisk trådsax 8 tums totallängd 2 1/2 klipp

ModellArtikelPris (ex moms)
4YP41AE2NKM399 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?