Sockelhuvudskruvar

Filter

Insexskruvar är gängade fästelement som har ett cylindriskt huvud och en försänkt sexkantsdrift. Även kända som insexskruvar, de vrids med en sexkantnyckel för insexnyckel...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Hylsskruv Standard 1/2-13 x 1-3/4" PK5

ModellArtikelPris (ex moms)
1GA74AA9VRP412 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylslocksskruv platt rostfritt stål 5/16-18 X 3/8, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51060.031.0037AB8NAD492 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylslocksskruv platt rostfritt stål 5/16-24 X 3/8, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51566.031.0037AB8NLT452 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard M6 x 1 X 15Mm, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4XY63AE2LCB224 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylskruv Standard 1-1 / 4-7 x 3

ModellArtikelPris (ex moms)
U07000.125.0300AE6BZQ288 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylslocksskruv Standard 1/4-28 X 1-3/4, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07040.025.0175AE6CBN443 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylskruv Standard 1-1 / 2-6 x 3-1 / 2

ModellArtikelPris (ex moms)
U07000.150.0350AE6BZT437 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylsskruv Standard 5-40 X 1, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07000.012.0100AE6CBD105 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylsskruv Standard 10-24 X 2-1/4, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07000.019.0225AE6CBF397 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylsskruv Standard 10-32 X 2-1/4, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07040.019.0225AE6CBK694 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylsskruv Standard 10-32 X 2-1/2, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07040.019.0250AE6CBL694 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylsskruv Standard 10-32 X 3, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07040.019.0300AE6CBM921 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M5 x 0.80 X 50 mm, knapp, rostfritt stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51030.050.0050CD3FQV279 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M4 x 0.70 X 35 Mm, platt, rostfritt stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51060.040.0035CD3FRB163 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M4 x 0.70 X 25 Mm, platt, rostfritt stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51060.040.0025CD3HNU92 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M8 x 1.25 X 20 Mm, Cylindrisk, Rostfritt stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51040.080.0020CD3HNQ278 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M10 x 1.50 X 25 Mm, Cylindrisk, Rostfritt stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51040.100.0025CD3HNT447 SEK
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M8 x 1.25 X 50 Mm, Steel, Plain Finish, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M07080.080.0050CD3VCW789 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylskruv Standard 1-1 / 2-6 x 8

ModellArtikelPris (ex moms)
U07000.150.0800AE6CAJ819 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M8 x 1.25 X 45 mm, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51060.080.0045CD3WMN329 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-28 X 1/4", 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1GU83AA9WJA67 SEK
1...567

Sockelhuvudskruvar

Insexskruvar är gängade fästelement som har ett cylindriskt huvud och en försänkt sexkantsdrift. Även kända som insexskruvar, de vrids med en sexkantnyckel för insexnyckeln. Deras vridmomentspecifikationer kan vara mycket högre än för infällda/slitsade fästelement. Insexskruvar är idealiska för att fixera eller klämma fast löstagbara delar eller ark i maskinenheter. De används också i stor utsträckning i applikationer med otillräckligt spelrum för att använda ett fästelement med ett externt sexkantshuvud. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av flänsade, platta och metriska insexskruvar från märken som Mikroplaster, Morse Drum, Camcar, Foreverbolt, Grainger, Kerr Lakeside, Lisle och Snap-Loc. Grainger Insexskruvar har ett sexkantshuvud för enkel åtdragning och lossning med hylsnyckeldrev. Dessa skruvar med platt huvud är mindre benägna att haka i kläder eller länkar och finns i drivstorlekar från 2 mm till 12 mm.

Vanliga frågor

Behöver insexskruvar brickor?

När du bultar fast material ska du ha en bricka mellan bulthuvudet och materialet du skruvar fast.

Vilka är fördelarna med att använda insexskruvar?

  • Färre insexskruvar behövs för hög klämkraft i en skarv vilket resulterar i minskade hårdvarukostnader.
  • Det lägre antalet skruvar leder också till en viktminskning i den färdiga produkten.
  • Färre borrade och gängade hål.

Vilka kvaliteter finns tillgängliga i insexskruvar?

Insexskruvar finns vanligtvis i kvaliteterna 5.8, 8.8 eller 10.9. Vissa erbjuds även i grad 12.9 - en skruv med en draghållfasthet på 1200 MPa och en sträckgräns på 90% av denna (1080 MPa).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?