Sockelhuvudskruvar

Filter

Insexskruvar är gängade fästelement som har ett cylindriskt huvud och en försänkt sexkantsdrift. Även kända som insexskruvar, de vrids med en sexkantnyckel för insexnyckel...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Hylslock Skruv Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07410.075.0275AB8MWY345 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylslock Skruv Flat 1-72 X 3/4, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07566.007.0075AB8NEL8 565 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylsskruv Standard 4-40 X 1-1/2, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07000.011.0150AE6CBC169 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylskruv Standard 1-1 / 2-6 x 5-1 / 2

ModellArtikelPris (ex moms)
U07000.150.0550AE6CAF598 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M6 x 1 X 80 Mm, platt, rostfritt stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51060.060.0080CD3FRD349 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M12 x 1.75 X 80 Mm, platt, rostfritt stål, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51060.120.0080CD3HNX267 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M4 x 0.70 X 8 mm, låg, stål, slät finish, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M07080.040.0008CD3HMY123 SEK
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M6 x 1 X 50 Mm, Button, Steel, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M07150.060.0050CD3HNB260 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M5 x 0.80 X 20 Mm, Cylindrisk, Rostfritt stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51040.050.0020CD3HNM162 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M10 x 1.50 X 20 Mm, Cylindrisk, Rostfritt stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51040.100.0020CD3HNR443 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M8 x 1.25 X 80 Mm, platt, rostfritt stål, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51060.080.0080CD3HNV343 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M8 x 1.25 X 100 Mm, platt, rostfritt stål, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51060.080.0100CD3HNW388 SEK
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M4 x 0.70 X 20 Mm, Cylindrical, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51040.040.0020CD3VCR129 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylskruv Standard 1-1 / 2-6 x 4-1 / 2

ModellArtikelPris (ex moms)
U07000.150.0450AE6CAD578 SEK
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M8 x 1.25 X 50 Mm, Button, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51030.080.0050CD3VRE403 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M16 x 2 X 35 mm, låg, stål, slät finish, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M07080.160.0035CD3YHK610 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylskruv Standard 1-1 / 4-7 x 6-1 / 2

ModellArtikelPris (ex moms)
U07000.125.0650AE6BZY540 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, M4 x 0.70 X 12 Mm, Cylindrisk, Rostfritt stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51040.040.0012CD3HNL80 SEK
MORSE DRUM -

Uttagshuvskruv, 1 / 4-28 x 1-3 / 4 tum storlek, lastcell

ModellArtikelPris (ex moms)
14983-PCE7LZL184 SEK
Se detaljer
MORSE DRUM -

Knappskruv, 10-24 x 1-3 / 4 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
1867-PCE7LZN29 SEK
Se detaljer
1...67

Sockelhuvudskruvar

Insexskruvar är gängade fästelement som har ett cylindriskt huvud och en försänkt sexkantsdrift. Även kända som insexskruvar, de vrids med en sexkantnyckel för insexnyckeln. Deras vridmomentspecifikationer kan vara mycket högre än för infällda/slitsade fästelement. Insexskruvar är idealiska för att fixera eller klämma fast löstagbara delar eller ark i maskinenheter. De används också i stor utsträckning i applikationer med otillräckligt spelrum för att använda ett fästelement med ett externt sexkantshuvud. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av flänsade, platta och metriska insexskruvar från märken som Mikroplaster, Morse Drum, Camcar, Foreverbolt, Grainger, Kerr Lakeside, Lisle och Snap-Loc. Grainger Insexskruvar har ett sexkantshuvud för enkel åtdragning och lossning med hylsnyckeldrev. Dessa skruvar med platt huvud är mindre benägna att haka i kläder eller länkar och finns i drivstorlekar från 2 mm till 12 mm.

Vanliga frågor

Behöver insexskruvar brickor?

När du bultar fast material ska du ha en bricka mellan bulthuvudet och materialet du skruvar fast.

Vilka är fördelarna med att använda insexskruvar?

  • Färre insexskruvar behövs för hög klämkraft i en skarv vilket resulterar i minskade hårdvarukostnader.
  • Det lägre antalet skruvar leder också till en viktminskning i den färdiga produkten.
  • Färre borrade och gängade hål.

Vilka kvaliteter finns tillgängliga i insexskruvar?

Insexskruvar finns vanligtvis i kvaliteterna 5.8, 8.8 eller 10.9. Vissa erbjuds även i grad 12.9 - en skruv med en draghållfasthet på 1200 MPa och en sträckgräns på 90% av denna (1080 MPa).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?