Sockelskruvar

Filter

APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 3/8-16 X 2-3/4, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.037.0275AE7AWD306 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 6-32 X 7/8, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.013.0087AE7AWC441 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 5-44 X 1/4, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07852.012.0025AE7AWA184 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 5-44 X 3/16, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07852.012.0018AE7AVZ184 SEK
GRAINGER -

Hylssats Skruvkopp 3/8-24X1-3/4, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07852.037.0175AH3FAK861 SEK
1...2324

Sockelskruvar

Hylsskruvar, även känd som stiftskruvar, är utformade för att fästa en remskiva eller kugghjul till en axel och förhindra oönskade rörelser i kraftöverföringssystemen. De hjälper till att skapa kompressionskrafter som håller två lösa föremål stadigt utan att förlita sig på en mutter. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av ställskruvar från märken som Fabory, Camcar, Grainger, Raco och Unbrako, Micro Plastics, RWM och Nord-Lock.

Vanliga frågor

Hur tar jag bort en skruv som fastnat?

  • Applicera en penetrerande olja som WD-40 eller PB Blaster på skruven och låt den sitta i några minuter för att lossa eventuell korrosion eller rost som kan ha gjort att skruven fastnat.
  • Använd en värmepistol eller propanbrännare för att värma upp området runt skruven som kommer att expandera metallen och bryta bindningen mellan skruven och materialet den är gängad till.
  • Använd en skruvutdragare för att ta tag i skruvens huvud och vrid den moturs för att ta bort skruven från arbetsstycket.
  • Om skruven sticker ut från materialets yta, använd en tång eller skiftnyckel. Ta tag i skruvens huvud med verktyget och vrid det moturs för att ta bort det.
  • Användaren kan också ta hjälp av en borr för att skapa ett hål i mitten av skruven och sedan använda en skruvutdragare för att ta bort de återstående bitarna.

Vilka ytor är kompatibla med räfflade skruvar?

Räfflade spetsskruvar används vanligtvis på mjukare material, såsom plast, trä och mjuka metaller.

Hur väljer jag rätt storlek insexskruv för min applikation?

Att välja rätt storlek med hylsskruv beror på flera faktorer, inklusive storleken på föremålet som ska fästas, mängden tryck som krävs och materialet i både skruven och föremålet som ska fästas.

Kan jag justera ställskruven när den har installerats?

Vissa ställskruvar är inte konstruerade för att justeras när de väl sitter. Räfflade skruvar ger till exempel en mer permanent fixtur. Men i vissa situationer, som att lossa skruvar eller felaktig placering, kan skruvarna sättas tillbaka med en skiftnyckel för ett rent utseende.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?