Sockelskruvar

Filter

APPROVED VENDOR -

Socket Set Skruv Räfflad Cup 5/16-18 X 3/8, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07890.031.0037AA9XLK424 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Set Skruv Räfflad Cup 5/16-18 X 1/4, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07890.031.0025AA9XLH407 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Set Skruv Räfflad Cup 1/4-28 X 1/4, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07891.025.0025AA9XLE330 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Set Skruv Räfflad Cup 1/4-20 X 3/4, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07890.025.0075AA9XLC640 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Set Skruv Räfflad Cup 1/4-20 X 1/2, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07890.025.0050AA9XLB428 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Set Skruv Räfflad Cup 1/4-20 X 5/16, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07890.025.0031AA9XKZ298 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Set Skruv Räfflad Cup 10-32 X 3/8, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07891.019.0037AA9XKV296 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Set Skruv Räfflad Cup 10-32 X 3/16, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07891.019.0018AA9XKT153 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 3/4-10 X 2, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.075.0200AA8YMD383 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 3/4-10 X 1-3/4, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.075.0175AA8YMC284 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 3/4-10 X 1-1/4, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.075.0125AA8YMA217 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 5-44 X 1/8, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07852.012.0012AE7AVY139 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 5/8-18 X 2-1/2, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07852.062.0250AA8YLZ671 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 5/8-18 X 2, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07852.062.0200AA8YLY420 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 5/8-11 X 1, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.062.0100AA8VPR223 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 5/8-11 X 5/8, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.062.0062AA8VPP99 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 1/2-20 X 1/2, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07852.050.0050AA8VPJ444 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 1/2-13 X 3-1/2, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.050.0350AA8VPE630 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 1/2-13 X 2-1/4, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.050.0225AA8UQG451 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 3/8-16 X 1/2, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.037.0050AE9YNM389 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 6-40 X 5/16, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07852.013.0031AE7AWF194 SEK
1...222324

Sockelskruvar

Hylsskruvar, även känd som stiftskruvar, är utformade för att fästa en remskiva eller kugghjul till en axel och förhindra oönskade rörelser i kraftöverföringssystemen. De hjälper till att skapa kompressionskrafter som håller två lösa föremål stadigt utan att förlita sig på en mutter. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av ställskruvar från märken som Fabory, Camcar, Grainger, Raco och Unbrako, Micro Plastics, RWM och Nord-Lock.

Vanliga frågor

Hur tar jag bort en skruv som fastnat?

  • Applicera en penetrerande olja som WD-40 eller PB Blaster på skruven och låt den sitta i några minuter för att lossa eventuell korrosion eller rost som kan ha gjort att skruven fastnat.
  • Använd en värmepistol eller propanbrännare för att värma upp området runt skruven som kommer att expandera metallen och bryta bindningen mellan skruven och materialet den är gängad till.
  • Använd en skruvutdragare för att ta tag i skruvens huvud och vrid den moturs för att ta bort skruven från arbetsstycket.
  • Om skruven sticker ut från materialets yta, använd en tång eller skiftnyckel. Ta tag i skruvens huvud med verktyget och vrid det moturs för att ta bort det.
  • Användaren kan också ta hjälp av en borr för att skapa ett hål i mitten av skruven och sedan använda en skruvutdragare för att ta bort de återstående bitarna.

Vilka ytor är kompatibla med räfflade skruvar?

Räfflade spetsskruvar används vanligtvis på mjukare material, såsom plast, trä och mjuka metaller.

Hur väljer jag rätt storlek insexskruv för min applikation?

Att välja rätt storlek med hylsskruv beror på flera faktorer, inklusive storleken på föremålet som ska fästas, mängden tryck som krävs och materialet i både skruven och föremålet som ska fästas.

Kan jag justera ställskruven när den har installerats?

Vissa ställskruvar är inte konstruerade för att justeras när de väl sitter. Räfflade skruvar ger till exempel en mer permanent fixtur. Men i vissa situationer, som att lossa skruvar eller felaktig placering, kan skruvarna sättas tillbaka med en skiftnyckel för ett rent utseende.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?