WERA TOOLS Uttagssatser

Har krommolybdenstålkonstruktion och kullås för att hålla uttagen och redskapen säkert. Finns i olika enhetsstorlekar, ytbehandlingar och mättyper

Filter

WERA TOOLS -

Drivrutin Bits Och Sockets Sets

StilModellPris (ex moms)
A0500364705510 475 SEK
RFQ
B050510450552 801 SEK
RFQ
C050035330556 314 SEK
RFQ
D050035350555 959 SEK
RFQ
E0500364505510 350 SEK
RFQ
WERA TOOLS -

Uttagssatser

StilModellTether kapabelDrivstorlekFinishArtikelMätningstypAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris (ex moms)
A05004051055---Hylsnyckelsats----3 073 SEK
RFQ
B05004078055---Hylsnyckelsats----4 474 SEK
RFQ
C05300221055---Hylsnyckelsats----815 SEK
RFQ
D05300211055---Hylsnyckelsats----501 SEK
RFQ
E05300210055---Hylsnyckelsats----501 SEK
RFQ
F05300201055---Hylsnyckelsats----376 SEK
RFQ
G05004081055---Hylsnyckelsats----4 474 SEK
RFQ
H05004018055---Hylsnyckelsats----2 383 SEK
RFQ
I05004021055---Hylsnyckelsats----2 383 SEK
RFQ
J05004048055---Hylsnyckelsats----3 073 SEK
RFQ
K05004017001Inte tether kapabel1 / 4 "Satin ChromeHylsnyckelsatsmetrisk28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm2 336 SEK
L05004050001Inte tether kapabel3 / 8 "Satin ChromeHylsnyckelsatsSAE29-1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"3 180 SEK
M05004047001Inte tether kapabel3 / 8 "Satin ChromeHylsnyckelsatsmetrisk29-8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm2 949 SEK
K05004020001Inte tether kapabel1 / 4 "Satin ChromeHylsnyckelsatsSAE28-3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"2 355 SEK
N05003535002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"5 138 SEK
O05003647002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 2 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-38SAE6 pt. Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm och 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T5510 085 SEK
P05003596002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"6 612 SEK
Q05003594002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-43metrisk6-Pt. Std.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm6 887 SEK
R05003645002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 2 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-37metrisk½" 5 mm, 6 mm, 8 mm och 10 mm insexbits, #3 Phillips-bits, #3 Pozi-bits, T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T55 Torx-bits, ½" x 5 /16" , 10 mm Sockel, 11 mm Sockel, 12 mm Sockel, 13 mm Sockel, 14 mm Sockel, 15 mm Sockel, 16 mm Sockel, 17 mm Sockel, 18 mm 9 054 SEK
S05003533002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-42metrisk6-Pt. Std.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm5 879 SEK
WERA TOOLS -

Hylsnyckelset

StilModellMätningstypUttag ingårPris (ex moms)
A05004077001metrisk10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 231 SEK
B05004080001SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"3 971 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?