KNIPEX Massiva fogtänger

Filter

KNIPEX -

Elektroniktänger

Elektronisk tång från Knipex används för mycket exakta monteringsarbeten, som att greppa, hålla och böja fina elektroniska / mekaniska komponenter. Dessa robusta tänger består av högkvalitativt kullagerstål och har bultade leder med en smidigt dubbel fjäder för en jämn och låg friktionsrörelse genom hela öppningsområdet. Den lätt att hålla Knipex-tången är utrustad med smidigt jordade gripytor med fina runda kanter för att hantera föremål med precision. Välj från ett brett utbud av dessa elektroniska tänger från Knipex, tillgängliga i röda, blå och grå färgkodade handtag på Raptor Supplies.

StilModellMax. KäftöppningKapkapacitet / materialHantera färgTotal längdVårens återkomstSpetsbreddHantera typArtikelPris (ex moms)
A34 32 130 ESD1-1 / 16 "Inte specificeradSvart och grå5.25 "Ja1 / 32 "ErgonomiskElektroniktänger1 093 SEK
B13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGRed6.25 "Nej5 / 16 "doppadeElektroniktänger985 SEK
C35 12 135 G3 / 4 "Inte specificeradRöd och blå5.25 "Ja5 / 64 "ErgonomiskESD Electronics Tång760 SEK
KNIPEX -

Slutskärning

StilModellKapkapacitet / materialKäftlängdKäftbreddTotal längdSpetsbreddPris (ex moms)
A64 72 120Mjuk tråd 1/16 "49 / 64 "15 / 32 "4.75 "13 / 64 "1 592 SEK
B64 12 115Mjuk tråd 1/16 ", mellanhård tråd 1/32"15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "1 295 SEK
C64 42 115Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "1 472 SEK
D64 32 120Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 "25 / 64 "7 / 16 "4.75 "43 / 64 "1 558 SEK
E64 22 115Mjuk tråd 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "1 327 SEK
F64 62 120Mjuk tråd 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "1 449 SEK
G64 52 115Mjuk tråd 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "1 485 SEK
H64 02 115Soft Wire 5/64 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "1 386 SEK
KNIPEX -

Isolerad långtångstång 8 tums tandad

ModellArtikelPris (ex moms)
26 26 200AH8CXK1 079 SEK
KNIPEX -

Massiva fogtänger 6-1 / 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
91 61 160AA2MVJ529 SEK
KNIPEX -

Minitångsats Plast doppat handtag

ModellArtikelPris (ex moms)
00 20 72 V01AF9ZBZ2 070 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?