Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 26 26 200 Insulated Long Nose Plier 8 Inch Serrated | AH8CXK 38GU36

KNIPEX 26 26 200 Isolerad långnästång 8 tum tandad

Finns i lager
Artikel: AH8CXK Modell: 26 26 200Korsreferens: 38GU36

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjd lång nästång
Kapkapacitet / material3/32 "Medium hård tråd, 1/8" hård tråd
Hantera färgRöd gul
Hantera typKuddgrepp
Käkböjning40 grader
Käftlängd2.875 "
Käftbredd11 / 16 "
MaterialChrome Vanadin Stål
Max. Käftöppning1"
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 32 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: isolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Tandad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 26 26 200 Isolerad långnästång 8 tum tandad
1 152 kr /enhet