Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 13 01 614 SBA Elektriker Tänger 6-1 / 4in 1-3 / 4in Käke | AB9MHY 2DYW3

KNIPEX 13 01 614 SBA Elektriker Tång 6-1/4in 1-3/4in Jaw

Finns i lager
Artikel: AB9MHY Modell: 13 01 614 SBAKorsreferens: 2DYW3
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
985SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniktänger
Kapkapacitet / material10, 12, 14 AWG
Allra senasteStandard
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd1.75 "
Käftbredd1 / 2 "
MaterialHögkvalitativt specialverktygsstål
Max. Käftöppning1.187 "
Ingen parkeringNej
Total längd6.25 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd5 / 16 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningKapkapacitet / materialHantera färgTotal längdVårens återkomstSpetsbreddHantera typArtikelPris
KNIPEX 34 32 130 ESD Elektroniska griptänger 5-1 / 4 In | AA2KTY 10N884 34 32 130 ESD1-1 / 16 "Inte specificeradSvart och grå5.25 "Ja1 / 32 "ErgonomiskElektroniktänger1 093 kr
KNIPEX 35 12 135 G Elektroniktång 5-1/4 tums 7/8 tums käke | AA2KTZ 10N885 35 12 135 G3 / 4 "Inte specificeradRöd och blå5.25 "Ja5 / 64 "ErgonomiskESD Electronics Tång760SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 13 01 614 SBA Elektriker Tång 6-1/4in 1-3/4in Jaw
985SEK /enhet