Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 34 32 130 ESD Elektroniska griptänger 5-1 / 4 In | AA2KTY 10N884

KNIPEX 34 32 130 ESD elektronisk griptång 5-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA2KTY Modell: 34 32 130 ESDKorsreferens: 10N884
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
1 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniktänger
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgSvart och grå
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd53 / 64 "
Käftbredd1 / 4 "
MaterialHögkvalitativt smidd kullagerstål
Max. Käftöppning1-1 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd5.25 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 32 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.01
Fartygets längd (cm)13.49
Fartygets bredd (cm)7.01
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningKapkapacitet / materialHantera färgTotal längdVårens återkomstSpetsbreddHantera typArtikelPris
KNIPEX 35 12 135 G Elektroniktång 5-1/4 tums 7/8 tums käke | AA2KTZ 10N885 35 12 135 G3 / 4 "Inte specificeradRöd och blå5.25 "Ja5 / 64 "ErgonomiskESD Electronics Tång760SEK
KNIPEX 13 01 614 SBA Elektriker Tänger 6-1 / 4in 1-3 / 4in Käke | AB9MHY 2DYW3 13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGRed6.25 "Nej5 / 16 "doppadeElektroniktänger985SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 34 32 130 ESD elektronisk griptång 5-1/4 In
1 093 kr /enhet