PROTO Skiftnycklar

Designad för att ge grepp och mekanisk fördel samtidigt som vridmoment används för att vrida muttrar och bultar. Funktionskonstruktion av legerat stål med en icke-reflekterande svartoxidfinish för att motstå tuffa industriella förhållanden och missbruk på arbetsplatsen

Filter

Proto nyckelnycklar ger ett grepp för att lossa eller dra åt ett fästelement som består av stift eller flikar runt deras omkrets. Dessa skiftnycklar är idealiska för att dra åt kragar, låsa mutterringar och täta/packa muttrar på hydraulcylindrar.
PROTO -

Skiftnycklar för ansikte, justerbara

Proto -nyckelnycklar är utformade för att dra åt låsmutterringar, kragar och tätningsmuttrar på hydraulcylindrar i fordon, produktion, underhåll och reparation och hydraulisk utrustning. Dessa ansiktsnycklar har precisionsbearbetade stift för säkert ingrepp med slitsar och hål på lagerytan för glidskyddad drift och användarsäkerhet och legerat stålkonstruktion för att motstå hårda industriella övergrepp och samtidigt säkerställa långsiktig drift. De är dessutom utrustade med icke-reflekterande svartoxidfinish som ger fullständigt skydd mot hydraulvätskor och slipande kemikalier. Välj mellan ett brett utbud av justerbara skiftnycklar för ansiktet, som finns tillgängliga i 2, 3 och 4 tums hanteringskapacitet på Raptor Supplies.

StilModellKapacitetLängdTotal längdPin Dia.StiftlängdPris (ex moms)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "599 SEK
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "1 101 SEK
PROTO -

Justerbar nyckelnyckel 3/16 x 5/32

ModellArtikelPris (ex moms)
JC492AA9UPB659 SEK
PROTO -

Justerbar haknyckel 11/32 x 1/8

ModellArtikelPris (ex moms)
JC471AA8XRK601 SEK

Standarder och godkännanden

  • Federal specifikation GGG-W-665B

Vanliga frågor

Vad är en ansiktsnyckel?

Proto skiftnyckelnycklar är designade för att dra åt låsmutterringar, kragar och tätningsmuttrar på hydraulcylindrar i bil-, tillverknings-, underhålls- och reparations- och hydraulutrustning. Dessa skiftnycklar har precisionsbearbetade stift för säkert ingrepp med slitsar och hål på lagerytan för halkfri drift och användarsäkerhet.

Vad är skillnaden mellan hylsor och skiftnycklar?

En hylsnyckel (eller hylsnyckel) är en sorts skiftnyckel som använder ett stängt hylsformat istället för en typisk skiftnyckel/nyckel för att vrida ett fästelement, vanligtvis i form av en bult eller mutter.

Hur mäter man en skiftnyckel?

För att mäta en skiftnyckel bör användare mäta axeln. Dessa skiftnycklar finns i olika storlekar från 4 till 18 tum i längd. För att bestämma vilken storlek skiftnyckel du behöver, mät från änden av handtaget till kanten av den stationära sidan av skruvstädet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?