JOHNSON Specialnivåer

Bildhängande, stolpe-, cirkulära och tvärkontrollnivåer som kan mäta både horisontella och vertikala ytor samtidigt. Finns i material med hög slagkraft, akrylplast och sexkantig aluminium

Filter

StilModellNoggrannhetDiameterTjocklekPris (ex moms)förp. Antal.
ASM05637 Båge Min1.181 "0.394 "608 SEK 10
ASM05441 Båge Min0.709 "0.354 "502 SEK 10
ASM05746 Båge Min1.575 "0.394 "748 SEK 10
ASM05153 Båge Min0.472 "0.276 "485 SEK 10
ASM05353 Båge Min0.59 "0.315 "485 SEK 10
ASM05553 Båge Min0.787 "0.354 "522 SEK 10
JOHNSON -

Nivåflaska akryl

StilModellBreddNoggrannhetDiameterArtikelLängdMonteringshål Dia.TjocklekTypPris (ex moms)förp. Antal.
ASM901-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.544 "---239 SEK 25
ASM904-38 Båge Min0.37 "Fatflasknivå1.246 "---230 SEK 25
BSM906-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.544 "--Med Multi-Pitch286 SEK 25
ASM905-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.373 "---230 SEK 25
ASM907-38 Båge Min0.5 "Fatflasknivå1.375 "---326 SEK 25
BSM909-38 Båge Min0.5 "Fatflasknivå1.75 "--Med Multi-Pitch366 SEK 25
ASM911-51 Båge Min0.358 "Nivå1.173 "--Krökt ampull405 SEK 25
CSM2500.58 "37 Båge Min-Nivåflaska2.15 "0.167 "0.59 "Monteringsbas605 SEK 10
CSM2520.68 "43 Båge Min-Nivåflaska2.63 "0.183 "0.65 "Monteringsbas635 SEK 10
JOHNSON -

Cross Check Levels

StilModellByggPris (ex moms)förp. Antal.
ASM125Akrylplastkropp754 SEK 10
B125Röd plaststomme med hög effekt88 SEK 1
JOHNSON -

Bulls ögonhöjder

StilModellNoggrannhetDiameterMonteringshål Dia.TjocklekPris (ex moms)förp. Antal.
A100-1.18 "--49 SEK 1
BSM10041 Båge Min1.18 "0.115 "0.5 "394 SEK 10
BSM06153 Båge Min0.669 "0.093 "0.394 "628 SEK 10
JOHNSON -

Linje / ytnivå

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
555AE7QWV59 SEK
1
JOHNSON -

Ficka nivå 5 tum

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
500AB9ZTK80 SEK
1
JOHNSON -

Nivåflaska akryl 0.960 tum längd - 25-pack

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
SM920AF2TYT230 SEK
25

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?