Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON SM250 Level Injektionsflaska Akryl 2.150 Tum Längd - Förpackning med 10 | AF2TYN 6XUU1

JOHNSON SM250 Nivåflaska akryl 2.150 tums längd - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AF2TYN Modell: SM250Korsreferens: 6XUU1

Få det Maj 15, Onsdag
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
605SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåflaska
Noggrannhet37 Båge Min
ByggAkrylplastkropp
Längd2.15 "
Monteringshål Dia.0.167 "
Antal monteringshål2
Tjocklek0.59 "
Totalt antal injektionsflaskor1
TypMonteringsbas
InjektionsflaskaKlar akryl
Bredd0.58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDAT

Produktinformation:

    • Egenskaper: Tydlig

Produktvarianter

ProduktModellBreddNoggrannhetDiameterArtikelLängdMonteringshål Dia.TjocklekTypförp. Antal.Pris
JOHNSON SM252 nivåflaska akryl 2.630 tum längd - 10-pack | AF2TYM 6XUU0 SM2520.68 "43 Båge Min-Nivåflaska2.63 "0.183 "0.65 "Monteringsbas10635SEK
JOHNSON SM901 nivåflaska akryl 1.544 tum längd - förpackning med 25 | AF2TYP 6XUU2 SM901-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.544 "---25239SEK
JOHNSON SM905 nivåflaska akryl 1.373 tum längd - 25-pack | AF2TYQ 6XUU3 SM905-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.373 "---25230SEK
JOHNSON SM904 Vial Akryl Akryl 1.246 tum Längd - Förpackning med 25 | AF2TYR 6XUU4 SM904-38 Båge Min0.37 "Fatflasknivå1.246 "---25230SEK
JOHNSON SM906 Vial Akryl Akryl 1.544 Tum Längd - Förpackning med 25 | AF2TYU 6XUU6 SM906-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.544 "--Med Multi-Pitch25286SEK
JOHNSON SM907 Vial Akryl Akryl 1.375 tum Längd - Förpackning med 25 | AF2TYV 6XUU7 SM907-38 Båge Min0.5 "Fatflasknivå1.375 "---25326SEK
JOHNSON SM909 Vial Akryl Akryl 1.750 tum Längd - Förpackning med 25 | AF2TYW 6XUU9 SM909-38 Båge Min0.5 "Fatflasknivå1.75 "--Med Multi-Pitch25366SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON SM250 Nivåflaska akryl 2.150 tums längd - förpackning om 10
605SEK /packa