Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 tum Diameter hårdmetall | AD8NTH 4LE34

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 Inch Diameter Carbide

Finns i lager
Artikel: AD8NTH Modell: XB-DC1Korsreferens: 4LE34

Få det Maj 14, Tisdag
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultifunktionsspiralsågbit
Klippdjup1"
Diameter1 / 4 "
MaterialKarbid
Total längd2.5 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippdjupDiameterMaterialTotal längdSkaftstorlekPris
ROTOZIP XB-MP2 Multipurpose x Bit High Speed ​​Steel - Pack Of 2 | AC3AGR 2PPY5 XB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "201SEK
ROTOZIP SC4 Sabercut Bit 1/8 tum Diameter höghastighetsstålpaket med 4 | AE4DJP 5JLT2 SC41.5 "1 / 8 "-2"-178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 Inch Diameter Carbide
290SEK /enhet