ROTOZIP Spiralsågstillbehör

Inkluderar diamantsågsågar och gips, golvplattor och bänkskivor, underlag, kakelskurna, fönster, dörrar och metallbitar för användning med spiralsågar. Kan generera skär på djup upp till 1.5 tum

Filter

ROTOZIP -

Tile Cut Bits

Rotozip kakelskurna bitar är designade för glaserade keramiska väggplattor, cementskivor och gips. De används för att skära längs en rak kant, göra böjda frihandssnitt och spåra formen på eldosor, paneler och ramar för att göra utskärningar. Dessa bits har en icke-skärande spets som har en slät och matt ände som åker en låda, panel eller ram utan att skära i den, vilket förhindrar skador på underliggande ytor eller föremål. De har en hårdmetallkropp för att erbjuda skärhastigheter upp till 33000 rpm.

StilModellKlippdjupDiameterPris (ex moms)
AXB-TC11"5 / 32 "226 SEK
BTC41.5 "1 / 8 "506 SEK
ROTOZIP -

Gipsbitar

Rotozip gipsskivor används med utskärningsverktyg för snabba och kontrollerade skärningar av utloppslådor i gips. Dessa gipsskivor har en styrspets som enkelt spårar runt utloppslådor, fönster och dörröppningar. De erbjuder skärdjup upp till 1.5 tum.

StilModellKlippdjupTotal längdSkaftstorlekPris (ex moms)
AZB16---304 SEK
AZB50---879 SEK
BGP50---983 SEK
CXB-DW10---703 SEK
AZB8---228 SEK
DXB-DW21"2.5 "5 / 32 "199 SEK
ESC161.5 "2"1 / 8 "553 SEK
ROTOZIP -

Multipurpose Spiralsågbitar

Rotozip mångsidiga spiralsågar används för att skära igenom trä, glasfiber, OSB, laminat, plast och vinyl/aluminiumbeklädnad. Dessa bitar har en icke-skärande spets med en slät och tråkig ände som åker en låda, panel eller ram utan att skära i den. Detta förhindrar skador på underliggande ytor eller föremål. De har en hårdmetall / HSS -kaross som erbjuder skärhastighet upp till 33000 rpm.

StilModellKlippdjupDiameterMaterialTotal längdSkaftstorlekPris (ex moms)
AXB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "201 SEK
BXB-DC11"1 / 4 "Karbid2.5 "1 / 4 "290 SEK
CSC41.5 "1 / 8 "-2"-178 SEK
ROTOZIP -

Diamanthålsågar

Rotozip diamanthålssågar används för att borra hål i glas, keramik och porslin. Dessa sågar gör snabba och rena snitt upp till 1.25 tum djupa, utan att använda vatten. De finns i diametrar från 1 till 1.375 tum.

StilModellDiameterPris (ex moms)
AXC-T10001"703 SEK
BXC-T13751.375 "850 SEK
ROTOZIP -

Pilotförsedda gipsskivor

StilModellPris (ex moms)
AGP16355 SEK
BGP8234 SEK
ROTOZIP -

Underlag x Bit 5/32 tum Diameter hårdmetall

ModellArtikelPris (ex moms)
XB-UL1AC3AGT283 SEK
ROTOZIP -

Fönster / dörrbit 1/4 "diameter HSS

ModellArtikelPris (ex moms)
WD1AD8NTJ142 SEK
ROTOZIP -

Golvplatta x Bit Diamantkorn 1/4 tum Diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
XB-FTC1AG4YQM398 SEK
ROTOZIP -

Metallskärbit 5/32 tum Diameter hårdmetall

ModellArtikelPris (ex moms)
XB-MC1AB2XKC291 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?