BURNDY Skarvkontakt

Används inom bil- och marinindustrin för att sammanfoga två eller flera kablar ände till ände. Idealisk i miljöer med hög vibration eller där ledningar utsätts för väder och vind. Isolerade varianter finns också.

Filter

StilModellFärg kodMax. SpänningTotal längd
AYS36FXBBrun-6.090 "
RFQ
AYS38FXBRosa-6.34 "
RFQ
BURNDY -

YSA Series Butt Splice

StilModellFärg kodLängdMax. SpänningUtanför Dia.Total längdTrådstorlek
AYS36A1Svart5.14 "--0.5 "7.27 "
RFQ
BYS30A1Blå3.2 "--0.276.95 "
RFQ
AYS8CA1Blå1.44 "--1.44 "8 AWG
RFQ
CYS31A1Brun4.04 "--0.62 "7.01 "
RFQ
DYS44A1Brun5.94 "--5.94 "6.82 "
RFQ
AYS1CA1Gold2.05 "--2.05 "1 AWG
RFQ
AYS6CA1Grå1.7 "--1.7 "6 AWG
RFQ
EYS42A1Grå5.29 "-1.5 "0.59 "7.45 "
RFQ
BYS32A1Grön4.86 "-1.9 "4.86 "7.07 "
RFQ
AYS34A1Rosa5.02 "-1.32 "5.02 "500 kcmil
RFQ
BYS29A1Red3.18 "--0.21 "6.89 "
RFQ
BYS25A1Tan2.37 "-1.8 "2.37 "1/0 AWG
RFQ
AYS39A1Gul5.26 "--0.59 "7.29 "
RFQ
BURNDY -

SP Series Butt Splice

StilModellFärg kod
ASP18BG25-
RFQ
BSP14Blå
RFQ
ASP14BG25Blå
RFQ
CSP16Red
RFQ
CSP10Gul
RFQ
StilModellFärg kodMax. Spänning
AYRB31U28Brun-
RFQ
AYRB25U2Tan-
RFQ
BURNDY -

YSEH Series Butt Splice

StilModellFärg kodMax. Diameter
AYSE14HBlå-
RFQ
BYSE14HBOXBlå-
RFQ
AYSE18HBOXRed-
RFQ
BURNDY -

Skarvkontakter i Hyreducer -serien

StilModellMax. Spänning
AYRB28U26-
RFQ
BYRV4CV6CL-
RFQ
BYRV6CV8CL-
RFQ
StilModellFärg kodTotal längd
AYSCM27Blå13.93 "
RFQ
AYSCM66Brun0.62 "
RFQ
AYSCM80Grön0.62 "
RFQ
AYSCM104Rosa0.69 "
RFQ
AYSCM212Purple0.88 "
RFQ
AYSCM17Red13.93 "
RFQ
BURNDY -

YS Series Butt Splice

StilModellFärg kodMax. SpänningTotal längdTrådstorlek
AYS39Svart-6.38 "7.29 "
RFQ
AYS26Svart-0.27 "2/0 AWG
RFQ
AYS6CBlå-2.380 "6 AWG
RFQ
AYS32Blå-4.62 "7.07 "
RFQ
AYS34Brun-4.91 "500 kcmil
RFQ
BYS46Grön-0.12 "6.87 "
RFQ
AYS1CGrön-3.07 "1 AWG
RFQ
AYS36Grön-5.85 "7.27 "
RFQ
AYS31Red-4.35 "7.01 "
RFQ
AYS44White-18.59 "6.82 "
RFQ
AYS3CWhite--3 AWG
RFQ
AYS30White-4.34 "6.95 "
RFQ
AYS29Gul-3.58 "6.89 "
RFQ
StilModellFärg kodMax. Diameter
ASNM14Blå-
RFQ
ASNM18Red-
RFQ
BURNDY -

Hylink Series Butt Splice

StilModellFärg kodInuti Dia.Max. DiameterTotal längdTrådstorlek
AYSV2CL---1.41 "-
RFQ
AYSV28L---1.94 "-
RFQ
AYSV4CL---1.12 "-
RFQ
BYSV6CLBOX---1.12 "-
RFQ
BYSV8CLBOX-----
RFQ
CYSV10BOX---0.75 "-
RFQ
CYSV14-8 AWG till 4/0 AWG-0.64 "-
RFQ
CYSV18-8 AWG till 4 AWG-0.62 "-
RFQ
CYSV14BOX---0.64 "-
RFQ
BYSV25L---1.53 "-
RFQ
AYSV25LBOX---1.53 "-
RFQ
AYSV26L---1.78 "-
RFQ
BYSV2CLBOX---1.41 "-
RFQ
AYSV6CL---1.12 "-
RFQ
BYSV8CL-----
RFQ
AYSV9CL---0.75 "-
RFQ
CYSV10-1 Ib-0.75 "-
RFQ
DYSV10BBOX---0.75 "-
RFQ
AYSV10HBOX---1.06 "-
RFQ
DYSV14BBOX---0.64 "-
RFQ
AYSV14HBOX---0.94 "-
RFQ
AYSV1CL---1.46 "-
RFQ
EYS39LSvart--3.720 "7.29 "
RFQ
FYS32LBlå--2.740 "7.07 "
RFQ
FYS36LGrön--3.22 "7.27 "
RFQ
BURNDY -

SN Series Butt Splice

StilModellFärg kodMax. DiameterTotal längd
ASN14Blå-1.25 "
RFQ
BSN18Red-1.25 "
RFQ
CSN10Gul-1.64 "
RFQ
BURNDY -

Hyreducer Series Butt Splice

StilModellMax. SpänningTotal längd
AYRV8CV10L--
RFQ
AYSV1214G1-0.81 "
RFQ
BYRV6CV10L--
RFQ
CYSV1418-0.64 "
RFQ
AYSV1014G2-0.77 "
RFQ
DYRV2CV6CL--
RFQ
BURNDY -

YSL Series Butt Splice

StilModellFärg kodMax. Spänning
AYS2CLBrun-
RFQ
BYS3CLBOXWhite-
RFQ
BURNDY -

Butt Splice, 16 till 14 AWG

ModellArtikelPris (ex moms)
BS14CF4BNK-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?