RED HAT Ång- och varmvattenventiler

Filter

RED HAT -

Ång- och varmvattenventil

StilModellMin. ArbetstrycksdifferentialOmgivningstemp. RäckviddMittlinjerör MittstorlekNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A8263H3000 psi131 grader F2.5931, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "2 906 SEK
B8263H3050 psi131 grader F2-9 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "3 132 SEK
C8220G0295 psi125 grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "16 355 SEK
C8220G0315 psi125 grader F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "21 152 SEK
D8220G4095 psi125 grader F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 571 SEK
C8220G0135 psi125 grader F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "18 042 SEK
ESU8220G4065 psi125 grader F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "5 502 SEK
C8220G0115 psi125 grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "9 481 SEK
FEF8220G406120 / 605 psi125 grader F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "6 090 SEK
C8220G0095 psi125 grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "7 508 SEK
D8220G4095 psi125 grader F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 571 SEK
C8220G0275 psi125 grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "12 561 SEK
RED HAT -

Ångmagnetventil

StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekWattSpolisoleringsklassMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Pris (ex moms)
A8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "4 152 SEK
A8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "4 780 SEK
A8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "4 256 SEK
A8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "3 979 SEK
A8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "5 329 SEK
A8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "5 986 SEK
A8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "6 502 SEK
B8222G0952 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "5 066 SEK
C8222G0032 9 / 32 "4-9 / 32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "9 966 SEK
B8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "5 156 SEK
RED HAT -

Varmvattenventil

StilModellRörstorlekMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientWattMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "4 188 SEK
A8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 699 SEK
B8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "5 605 SEK
A8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "3 595 SEK
C8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 716 SEK
C8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "2 974 SEK
RED HAT -

Långsamt stäng HW-magnet 1 tum NC-mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
8221G007HWAE4MKR11 296 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?