RED HAT Varmvattenventil


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 125 grader F , Kroppsmaterial: Mässing , Spolehölje: Vattentät ingen kopplingsbox , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning med 18" ledningar , Hz: 50/60 , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Spänning: 120 / 110 VAC
StilModellRörstorlekMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientWattMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
8210G094HW
1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "4 288 SEK
A
8210G002HW
1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 765 SEK
B
8221G005HW
3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "5 742 SEK
A
8210G095HW
3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "3 683 SEK
C
8210G093HW
3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "3 262 SEK
C
8210G001HW
3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 782 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?