Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoid 1 tum NC Mässing | AE4MKR 5LU30

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoid 1 tum NC Mässing

Finns i lager
Artikel: AE4MKR Modell: 8221G007HWKorsreferens: 5LU30
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
11 572 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLångsamt stängande magnetventil för varmvatten
Omgivningstemp. Räckvidd125 grader F
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek4-1 / 64 "
Volymkoefficient11.5
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.1"
Totala höjden5 41 / 64 "
Total längd3.75 "
Total bredd3 9 / 64 "
Rörstorlek1"
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 / 110 VAC
Watt6.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. Vätsketemp. Varmt vatten (210 grader F)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoid 1 tum NC Mässing
11 572 kr /enhet