Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8263H300 S Hw magnetventil 1/4 tum Nc mässing | AF2VVN 6YEJ9

RED HAT 8263H300 S Hw magnetventil 1/4 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AF2VVN Modell: 8263H300Korsreferens: 6YEJ9
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
3 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅng- och varmvattenventil
Omgivningstemp. Räckvidd131 grader F
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2.593
Volymkoefficient0.52
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassH
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp. Ånga344 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.5 / 32 "
Totala höjden2 61 / 64 "
Total längd19 / 16 "
Total bredd1 11 / 16 "
Rörstorlek1 / 4 "
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 / 110 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. Vätsketemp. Varmt vatten (210 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellMin. ArbetstrycksdifferentialOmgivningstemp. RäckviddMittlinjerör MittstorlekNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
RÖD HATT 8220G009 S Hw magnetventil 1-1 / 4 tum Nc mässing | AE4MKT 5LU31 8220G0095 psi125 grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "7 762 kr
RÖD HATT 8220G011 S Hw magnetventil 1-1 / 2 tum Nc mässing | AE4MKU 5LU32 8220G0115 psi125 grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "10 091 kr
RÖD HATT 8220G013 S Hw magnetventil 2 tums NC mässing | AE4MKV 5LU33 8220G0135 psi125 grader F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "18 475 kr
RÖD HATT 8220G027 S Hw magnetventil 1-1 / 4 tum Nc mässing | AE4MLE 5LU44 8220G0275 psi125 grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "12 868 kr
RÖD HATT 8220G029 S Hw magnetventil 1-1 / 2 tum Nc mässing | AE4MLF 5LU45 8220G0295 psi125 grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "16 747 kr
RÖD HATT 8220G031 S Hw magnetventil 2 tum Nc mässing | AE4MLG 5LU46 8220G0315 psi125 grader F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "21 659 kr
RÖD HATT SU8220G406 S Hw magnetventil 1/2 tum Nc mässing | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 psi125 grader F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "5 636 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8263H300 S Hw magnetventil 1/4 tum Nc mässing
3 045 kr /enhet