Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8210G002HW varmvattenmagnet 1/2 tum Nc mässing | AD2UTN 3UK52

RED HAT 8210G002HW Varmvattensolenoid 1/2 tum Nc Mässing

Finns i lager
Artikel: AD2UTN Modell: 8210G002HWKorsreferens: 3UK52
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
2 765 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarmvattenventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2-13 / 16 "
Volymkoefficient4
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden3.375 "
Total längd2.75 "
Total bredd2 9 / 32 "
Rörstorlek1 / 2 "
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 / 110 VAC
Watt6.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. Vätsketemp. Varmt vatten (210 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientWattMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
RÖD HATT 8210G001HW Varmvattenmagnetventil 3/8 tum Nc mässing | AD2UTK 3UK49 8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 782 kr
RÖD HATT 8210G093HW Varmvattenmagnetoid 3/8 tum Nc mässing | AD2UWC 3UL11 8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "3 262 kr
RÖD HATT 8210G094HW Varmvattenmagnet 1/2 tum Nc mässing | AD2UWF 3UL14 8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "4 288 kr
RÖD HATT 8210G095HW Varmvattenmagnetventil 3/4 tum Nc-mässing | AD2UWJ 3UL20 8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "3 683 kr
RÖD HATT 8221G005HW varmvattenmagnetventil 3/4 tum Nc mässing | AE4MKQ 5LU28 8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "5 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8210G002HW Varmvattensolenoid 1/2 tum Nc Mässing
2 765 kr /enhet