REVVO Stamhjul

Perfekt för kundvagnar, sjukhussängar, rullstegar och industriskåp för att ge smidig rörelse runt trånga hörn. Kan hantera en maximal belastning på 2200 lb och finns i olika totalhöjder

Filter

REVVO -

Vridbar spindelhjul

Revvo svängbara hjul är utformade för att underlätta smidig rörelse även runt trånga hörn. De kan enkelt monteras på rullande stegar, industriskåp, sjukhussängar och kundvagnar. De har en gängad spindel, nylon- eller polyuretanhjulkonstruktion, kullager eller rullager och en maximal belastning på 275 lb. Dessa Revvco-hjul kan arbeta vid temperaturer mellan 20 och 176 grader Fahrenheit och finns i olika övergripande höjder, hjuldiametrar, trådstorlekar och spindeldiametrar.

StilModellHjullagerHjulmaterialKärnmaterialHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddLadda betygPris (ex moms)
A43450440418600000000BollNylonPlastWhite4"Nylon5 / 8 "220 lb.674 SEK
B42450440406400010805BollpolyuretanPlastGrå4"polyuretan5 / 8 "176 lb.624 SEK
B42550440400700010805BollpolyuretanPlastGrå5"polyuretan3 / 4 "220 lb.939 SEK
C2350440906400010805RollerpolyuretanAluminiumGrå3"polyuretan9 / 16 "198 lb.642 SEK
C2450440900700010805RollerpolyuretanAluminiumGrå4"polyuretan5 / 8 "275 lb.768 SEK
REVVO -

Vridbar spindelhjul med total lås

StilModellKärnmaterialLadda betygTotala höjdenStam Dia.StamlängdTråd storlekHjullagerPris (ex moms)
A2450240900720010805Aluminium275 lb.4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Roller1 179 SEK
B42450240406420010805Plast176 lb.5"10 mm15mmM10Boll742 SEK
StilModellErsättningshjulCaster Load Rating RangeHjulmaterialTemp. RäckviddHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddPris (ex moms)
ABS5 150 CI15Tillverkare Nr 150 CI151000 till 2999 pundGjutjärnÂ22 grader till 662 grader F.Grå6"Gjutjärn1.75 "1 752 SEK
ABS5 150 NY15Tillverkare Nr 150 NY151000 till 2999 pundNylon-4 grader till 176 grader F.White6"Nylon1.5 "1 460 SEK
ABS5 150 PT15Tillverkare Nr 150 PT151000 till 2999 pundpolyuretan-22 grader till 176 grader F.Gul6"polyuretan1.5 "2 356 SEK
ABS5 150 RP1GTillverkare Nr 150 RP1G1000 till 2999 pundFenolÂ65 grader till 250 grader F.Svart6"Fenol2"1 244 SEK
ABS5 150 RU15Tillverkare Nr 150 RU15300 till 999 pundGummi-58 grader till 167 grader F.Svart6"Gummi1.75 "1 909 SEK
ABS5 200 NY15Tillverkare Nr 200 NY151000 till 2999 pundNylon-4 grader till 176 grader F.White8"Nylon1.5 "1 834 SEK
ABS5 200 PT15Tillverkare Nr 200 PT151000 till 2999 pundpolyuretan-22 grader till 176 grader F.Gul8"polyuretan1.5 "3 162 SEK
ABS5 200 RP1GTillverkare Nr 200 RP1G1000 till 2999 pundFenolÂ65 grader till 250 grader F.Svart8"Fenol2"1 419 SEK
ABS5 200 RU15Tillverkare Nr 200 RU151000 till 2999 pundGummi-58 grader till 167 grader F.Svart8"Gummi1.75 "2 290 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?