MILWAUKEE Stegborrsatser

Används för att borra små och stora hål i plast och stål. Har en Rapid Strike-spets för att ge snabba starter med mindre värmeutveckling. Integrerad med lasergraverade referensmärken för användarvänlighet och precision och Secure-Grip skaft för att minska bitslipning under operationen.

Filter

MILWAUKEE -

Stegborrsatser

StilModellAntal bitarStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A48-89-9221 48-89-920441/8 "till 7/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 1/2", 3/16 "till 7/8"3 400 SEK
B48-89-9223 48-89-920451/8" to 1-3/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 7/8 ", 7/8" till 1-3 / 8 "5 577 SEK
C48-89-9224 48-89-920471/8" to 1-1/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 3/8 "till 1/2", 7/8 ", 1/2" till 1 ", 7/8" till 1- 1/8 "6 822 SEK
MILWAUKEE -

High Speed ​​Steel 3 Flat

StilModellBitlängdAntal bitarSkafttypStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 platt1/8" to 1-3/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 3/8 "till 1/2", 7/8 ", 1/2" till 1 ", 7/8" till 1- 1/8 "2 875 SEK
B48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Runda med (3) lägenheter1/8" to 1-3/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 7/8 ", 7/8" till 1-3 / 8 "4 463 SEK
C48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Runda med (3) lägenheter1/8 "till 7/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 1/2", 3/16 "till 7/8"2 286 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?