Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-89-9221 Stegborrsats Hss 1 / 8-7 / 8 tum 3 delar | AF6JFE 19RK83

MILWAUKEE 48-89-9221 Stegborrsats Hss 1/8-7/8 tum 3 delar

Finns i lager
Artikel: AF6JFE Modell: 48-89-9221Korsreferens: 19RK83

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegborrsats
Bitlängd3-7/64", 3-1/64", 3"
FinishSvartoxid
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Antal hålstorlekar31
Antal bitar3
Skaftstorlek1/4 ", 3/8"
SkafttypRunda med (3) lägenheter
Storleksområde1/8 "till 7/8"
Storlekar ingår1/8 "till 1/2", 3/16 "till 1/2", 3/16 "till 7/8"
Stegtjocklek5/32 ", 3/8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdAntal bitarSkafttypStorleksområdeStorlekar ingårPris
MILWAUKEE 48-89-9224 Stegborrset Dubbel flöjt-Förpackning med 6 | AA8RWE 19RK85 48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 platt1/8" to 1-3/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 3/8 "till 1/2", 7/8 ", 1/2" till 1 ", 7/8" till 1- 1/8 "5 708 kr
MILWAUKEE 48-89-9223 Stegborrsats Hss 1 / 8-1-3 / 8 tum 4 delar | AF6JFF 19RK84 48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Runda med (3) lägenheter1/8" to 1-3/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 7/8 ", 7/8" till 1-3 / 8 "2 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9221 Stegborrsats Hss 1/8-7/8 tum 3 delar
1 150 kr /enhet