Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-89-9224 Stegborrset Dubbel flöjt-Förpackning med 6 | AA8RWE 19RK85

MILWAUKEE 48-89-9224 Stegborrsats dubbelflöjt - paket om 6

Finns i lager
Artikel: AA8RWE Modell: 48-89-9224Korsreferens: 19RK85
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
5 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegborrsats
Bitlängd3-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"
DesignaDubbel flöjt
FinishSvartoxid
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Antal hålstorlekar12, 12, 2, 1, 9, 2
Antal bitar6
Pekvinkel135 grader
Skaftstorlek1/4 ", 3/8"
Skafttyp3 platt
Storlek1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 3/8 "till 1/2", 7/8 ", 1/2" till 1 ", 7/8" till 1- 1/8 "
Storleksområde1/8" to 1-3/8"
Storlekar ingår1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 3/8 "till 1/2", 7/8 ", 1/2" till 1 ", 7/8" till 1- 1/8 "
Stegtjocklek1/8", 5/32", 3/16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.612
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdAntal bitarSkafttypStorleksområdeStorlekar ingårPris
MILWAUKEE 48-89-9221 Stegborrsats Hss 1 / 8-7 / 8 tum 3 delar | AF6JFE 19RK83 48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Runda med (3) lägenheter1/8 "till 7/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 1/2", 3/16 "till 7/8"1 150 kr
MILWAUKEE 48-89-9223 Stegborrsats Hss 1 / 8-1-3 / 8 tum 4 delar | AF6JFF 19RK84 48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Runda med (3) lägenheter1/8" to 1-3/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 7/8 ", 7/8" till 1-3 / 8 "2 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9224 Stegborrsats dubbelflöjt - paket om 6
5 708 kr /enhet