KILLARK Strobe och blinkande ljus

Filter

KILLARK -

NVSL-serie LED-lampor av polyester

Killark NVSL-seriens LED-signalarmaturer är lämpliga för varnings- och signalapplikationer på frätande och farliga platser. Dessa enheter har en inverterad konkonstruktion som ger 360 graders täckning för maximal ljusprojektion. De levererar hög lumenintensitet (420 mikroblixtar per minut) för ökad synuppfattning i miljöer med svagt ljus. Dessa enheter är gjorda av glasfylld härdad polyester för att motstå kemikalier, kolväten och lösningsmedel. De kan monteras i valfri riktning, inklusive Lexan-linsen i uppåt- eller sidopositioner.
Raptor Supplies erbjuder också Killark farliga varningslampor med xenon-teknik för att ge 60 till 80 blinkningar per minut.

StilModellArtikelLjusutgångPris (ex moms)
ANVSLCFG26RLED Beacon Strobe70.8 XNUMX Candela5 689 SEK
BNvslcfg26gLED Hide-A-Way stroboskopljus100 XNUMX Candela5 853 SEK
CNVSLCFG26AStob Light148 XNUMX Candela6 038 SEK
KILLARK -

Farligt varningslampa, LED

Killark farliga varningslampor har en inverterad kon design för att ge 360 ​​graders täckning för maximal ljusprojektion. De har en blixthastighet på 7 mikroblixtar per sekund för ökad synuppfattning och kan monteras i valfri orientering (inklusive linsen i upp- eller sidlägen). De innehåller inget exponerat glas och följer klass II, F & G-värden som krävs för livsmedelsbearbetningsanläggningar. Dessa varningslampor finns i ljusutgångar från 70.8 till 148 candela. Vald Killark varningsljus levereras med kupolformade linser som samlar allt ljus och förstorar det mot målytan.

StilModellArtikelLjusutgångPris (ex moms)
ANVSLCFG25R4C15, 40 kHz omvandlare70.8 XNUMX Candela6 314 SEK
BNVSLCFG25ALED-varningslampa148 XNUMX Candela6 038 SEK
KILLARK -

NVSZM-seriens Xenon-lampor, 120VAC, 60-80 blixtar / min

Killark NVSZM-seriens xenonlampor är utformade för varnings- och signalapplikationer. Dessa xenonenheter har glasfylld termohärdad polyesterhölje med en Lexan-lins som tål omgivningstemperaturer från -40 till 40 grader C. De ger 60 till 80 blinkningar per minut för hög synlighet och jämn fördelning av ljusutbredning. Valda modeller (farlig plats blinkande lampor) har LED-teknik för att erbjuda långvarig drift med lägsta energiförbrukning.

StilModellPris (ex moms)
ANVSZMFG01R6 150 SEK
BNVSZMFG01A6 142 SEK
CNVSZMFG01G6 142 SEK
KILLARK -

Farliga Xenon-varningslampor, 12-80VDC

Killark EnviroRite NVS-serien, xenonvarningslampor är idealiska för varningstillämpningar inom farliga platser inomhus och utomhus. Dessa explosionssäkra blinkande enheter levereras med en glasfylld termohärdad polyesterkropp och Lexan-lins för att klara omgivningstemperaturer från -40 till 40 grader C och motstå kemisk korrosion. De kan monteras på vägg och blinka 60 till 80 gånger per minut för att skapa större visuell uppfattning. Välj mellan ett brett utbud av dessa armaturer med spänningsvärden 12 - 80VDC i bärnstensfärgade, röda och gröna strobe färger.
Vi erbjuder också 120VAC varningslampor med en strömkälla på 120 VAC med en livslängd på 10,000 XNUMX timmar.

StilModellPris (ex moms)
ANVSZMFG26A6 142 SEK
BNVSZMFG26G6 142 SEK
CNVSZMFG26R5 998 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?