Strukturella bultar

Filter

Strukturbultar är tunga sexkantsbultar gjorda av medelstort kolstål. De har en plan lageryta, brickyta och avfasad spets. De används ofta i kraftiga konstruktionsstålfogar.
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/8-7 X 3-1/4" längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04006.112.0325AB3EVL251 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-8 7-1/2" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04006.100.0750AB3EVH476 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/8-7 5" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.112.0500AB3HFR902 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/8-7 6" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.112.0600AB3HFU660 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M20 X 90, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.200.0090AH7TDF4 582 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult 3/4-10 3 tums längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.075.0300AH3EER814 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M20 X 85, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.200.0085AH7TDE4 087 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M20 X 75, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.200.0075AH7TDC4 235 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M20 X 70, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.200.0070AH7TDB3 961 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M20 X 55, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.200.0055AH7TCZ1 606 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M16 X 110, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.160.0110AH7TCW1 846 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M16 X 80, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.160.0080AH7TCU2 747 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M16 X 70, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.160.0070AH7TCR2 305 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M16 X 60, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.160.0060AH7TCP3 495 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M16 X 55, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04005.160.0055AH7TCN2 992 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult 1/2-13 X 2 1/2L, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04211.050.0250AH3EEX363 SEK
GRAINGER -

Strukturbult 1/2-13 X 1 3/4 Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04211.050.0175AH3EEW741 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult 3/4-10 6 tums längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.075.0600AH3EEV1 267 SEK
GRAINGER -

Strukturbult 3/4-10 5 1/2 Längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.075.0550AH3EEU323 SEK
GRAINGER -

Strukturbult 3/4-10 2 1/4 Längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.075.0225AH3EEP670 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/8-7 8" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.112.0800AB3HFX1 331 SEK
1...232425

Strukturella bultar

Strukturella bultar är tunga sexkantsbultar gjorda av medelstort kolstål. De har en plan lageryta, brickyta och avfasad spets. De används ofta i kraftiga konstruktionsstålfogar.

Vanliga frågor

Vilka är de olika bultmetoderna?

  • Muttersvarvning: Vrid muttern eller bulten på en fästanordning i en viss vinkel baserat på fästelementets längd och diameter, samtidigt som du säkerställer att ytan inte roterar.
  • Kalibrerad skiftnyckel: Tillämpa ett genomsnittligt vridmoment baserat på dagliga tester av dina representativa prover av fästelement. De är baserade på den exakta konfigurationen av nätaggregat och verktyg under förhållanden så nära varandra som möjligt, inom en dag eller mindre.

Vad är ASTM A325-standarden?

American Society for Testing and Materials (ASTM) ansvarar för att upprätta standarder för olika verktyg och industrier. Även om dessa standarder är frivilliga, följer de flesta tillverkarna dem eftersom det ökar kundernas förtroende. A325-standarden, förutom ASTM A563 och A194, gäller tunga sexkantsbultar. Denna standard specificerar de mekaniska egenskaperna för bultar med diametrar från 5 till 1.5 tum. A325M, motsvarande metriska standard, definierar mekaniska egenskaper för bultar med storlekarna M12 till M36. ASTM A325-beteckningen ersattes 2016 av ASTM F3125. Men markeringarna på bulthuvuden förblir desamma för att undvika förvirring.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?