Strukturella bultar

Filter

Strukturbultar är tunga sexkantsbultar gjorda av medelstort kolstål. De har en plan lageryta, brickyta och avfasad spets. De används ofta i kraftiga konstruktionsstålfogar.
GRAINGER -

Strukturbult 1 1/8-7 X 5 1/2, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04008.112.0550AH3EEN1 384 SEK
GRAINGER -

Strukturbult 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04008.112.0350AH3EEM970 SEK
GRAINGER -

Hex Structural Bolt 1 6-1/2 Inch Length Cs, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04008.100.0650AH3EEL1 219 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 X 6-1/2" längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0650AB3HGJ1 766 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 6" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0600AB3HGH1 479 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 X 5-1/2" längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0550AB3HGG1 499 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 5" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0500AB3HGF1 386 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 X 4-1/2" längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0450AB3HGE1 218 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 X 4-1/4" längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0425AB3HGD1 174 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 4" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0400AB3HGC938 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 X 3-1/2" längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0350AB3HGB1 015 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 X 3-1/4" längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0325AB3HGA966 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/4-7 3" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.125.0300AB3HFZ971 SEK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bult 1-1/8-7 10" Längd, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04210.112.1000AB3HFY1 609 SEK
GRAINGER -

Strukturell bult Kolstål M16 x 2 X 70Mm, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04210.160.0070AH7TFH3 376 SEK
1...2425

Strukturella bultar

Strukturella bultar är tunga sexkantsbultar gjorda av medelstort kolstål. De har en plan lageryta, brickyta och avfasad spets. De används ofta i kraftiga konstruktionsstålfogar.

Vanliga frågor

Vilka är de olika bultmetoderna?

  • Muttersvarvning: Vrid muttern eller bulten på en fästanordning i en viss vinkel baserat på fästelementets längd och diameter, samtidigt som du säkerställer att ytan inte roterar.
  • Kalibrerad skiftnyckel: Tillämpa ett genomsnittligt vridmoment baserat på dagliga tester av dina representativa prover av fästelement. De är baserade på den exakta konfigurationen av nätaggregat och verktyg under förhållanden så nära varandra som möjligt, inom en dag eller mindre.

Vad är ASTM A325-standarden?

American Society for Testing and Materials (ASTM) ansvarar för att upprätta standarder för olika verktyg och industrier. Även om dessa standarder är frivilliga, följer de flesta tillverkarna dem eftersom det ökar kundernas förtroende. A325-standarden, förutom ASTM A563 och A194, gäller tunga sexkantsbultar. Denna standard specificerar de mekaniska egenskaperna för bultar med diametrar från 5 till 1.5 tum. A325M, motsvarande metriska standard, definierar mekaniska egenskaper för bultar med storlekarna M12 till M36. ASTM A325-beteckningen ersattes 2016 av ASTM F3125. Men markeringarna på bulthuvuden förblir desamma för att undvika förvirring.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?