ZOELLER Sänkbara avloppspumpar

UL-listade och CSA-certifierade pumpar som används för överföring av avloppsvatten och avloppsvatten. Finns i olika nuvarande värden, material, diametrar och flödeshastigheter

Filter

ZOELLER -

Sänkbara avloppspumpar

StilModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris (ex moms)
AN264-9.4polypropylen---9014.75 "8 075 SEK
BM264-9.4polypropylen---9014.75 "9 281 SEK
AE264-4.7polypropylen---9014.75 "10 102 SEK
CE267105.5303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "11 091 SEK
CF267102.6303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "12 505 SEK
CG267101.3303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "13 229 SEK
CN2671010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "10 677 SEK
DM2671010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "10 131 SEK
EN2823310.3303 Stainless Steel5--13021 1 / 16 "19 579 SEK
FM2823310.3303 Stainless Steel5--13018 13 / 16 "19 862 SEK
GM2929115303 Stainless Steel75561014019 5 / 16 "23 383 SEK
HN2929115303 Stainless Steel7556214021.187 "21 776 SEK
ID31001068.9303 Stainless Steel7342-17918 13 / 16 "21 318 SEK
EE2841068.9303 Stainless Steel7242-17921 1 / 16 "23 646 SEK
FD31001068.9303 Stainless Steel7242-17918 13 / 16 "22 642 SEK
GD310011910.2303 Stainless Steel1069050-19 5 / 16 "25 046 SEK
JWD29516817.1303 Stainless Steel15414011521419 5 / 16 "31 174 SEK
HG2951686.1303 Stainless Steel15414011521421.187 "32 533 SEK
HE29516816.6Gjutjärn15414011521421.187 "28 768 SEK
KE40418412.9Gjutjärn13460-30026 "42 044 SEK
KG4041845.2Gjutjärn13460-30026 "43 930 SEK
KE40524119Gjutjärn197134-36126 "48 685 SEK
KG4052416.1Gjutjärn197134-36126 "51 361 SEK
ZOELLER -

Utility Pump, 42-0023

ModellArtikelPris (ex moms)
42-0023CV4HVX3 559 SEK
ZOELLER -

Dränkbar avloppspump 1hk 115v 75 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
N270AD9AAX14 951 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?