Sänkbara pumpar

Filter

ZOELLER -

Sump/batteribackup-system, 3/10 primär/1/3 sekundär HP, gjutjärn primär

ModellArtikelPris (ex moms)
508-0010CV4HVL15 267 SEK
TSURUMI -

Korrosionsbeständig sumppump, 1/5 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
OM3CU7CWJ4 631 SEK
LITTLE GIANT -

Manuell bronssumppump, 1/3 hk, 1/3, manuell, 29 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet

ModellArtikelPris (ex moms)
506257CR9QPM10 205 SEK
LIBERTY SAFE -

Sump/Batteri Back-Up System, 1/3 Hk, Gjutjärn/Plast

ModellArtikelPris (ex moms)
PC257-442-10A-EYECR9JGA26 123 SEK
LIBERTY SAFE -

Sumppump, 1/4, Tether Float, 23 Gpm Flödeshastighet, 10 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
241CR9JKQ3 617 SEK
LIBERTY SAFE -

Sumppump, 1/3, vertikalt flytande, 30 Gpm flödeshastighet, 25 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
237-2CR9JKP3 832 SEK
LIBERTY SAFE -

Sumppump, 1/3, Tether Float, 30 Gpm Flödeshastighet, 25 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
231-2CR9JKN4 037 SEK
LIBERTY SAFE -

Sumppump, 3/4, vertikalt flytande, 72 Gpm flödeshastighet, 25 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
297-2CR9JKK8 090 SEK
LIBERTY SAFE -

Dränkbar avloppspump med hög temperatur, 4/10, Tether Float, 25 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
HT41A-2CR9JGM9 546 SEK
LIBERTY SAFE -

Dränkbar avloppspump med hög temperatur, 4/10, Tether Float, 10 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
HT41ACR9JGL11 485 SEK
LIBERTY SAFE -

Dränkbar avloppspump med hög temperatur, 4/10, ingen strömbrytare medföljer, 25 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
HT41M-2CR9JGK7 887 SEK
FLINT & WALLING -

Dränkbar sumppump, 1/6, ingen brytare ingår, 30 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet

ModellArtikelPris (ex moms)
ECP061CP6BQU2 522 SEK
1...34

Sänkbara pumpar

Sänkbara sumppumpar dränerar vatten från källarens sumpgropar och arbetar helt under vattnet, längst ner på sumpen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa pumpar från märken som Baldor, Zoeller, Little Giant och Dayton. Dessa pumpar är nedsänkta i vatten för att kyla ner pumpmotorerna, vilket förhindrar att de överhettas och förbättrar deras liv. De har en pumpkropp och motor kombinerad som en enhet och en omkopplare för start / stopp av motorn. De klarar av att hantera flödeshastigheter från 8 till 101 GPM och finns i membran, dubbel mikrorör, sensor, tjuder och vertikal flottöromkopplingsvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?