GL HUYETT Avsmalnande stift

Filter

Taper pins from GL Huyett are used to position and secure mechanical components. They are held in place by dry friction, making them inexpensive and simple to install. The tapered design of the pin...Läs mer
GL HUYETT -

Avsmalnande stift

StilModellStor änddia.Total längdStorlekLiten änddia.TypPris (ex moms)
AWWG-TPS0410.156 "1.75 "#00.120 "Standard456 SEK
AWWG-TPS0440.156 "3"#00.094 "Standard921 SEK
AWWG-TPS0450.156 "4"#00.073 "Standard942 SEK
AWWG-TPS0420.156 "2"#00.114 "Standard616 SEK
AWWG-TPS0430.156 "2.5 "#00.104 "Standard570 SEK
AWWG-TPS0920.296 "2"#50.247 "Standard292 SEK
AWWG-TPS0910.296 "1.75 "#50.253 "Standard306 SEK
BWWG-TPTS0480.490 "2.437 "#8-Gängad152 SEK
AWWG-TPS1640.718 "1"#100.685 "Standard252 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?