EXTECH Temperaturfuktighetsmätare och daggmätare

Filter

EXTECH -

Hygro termometrar

StilModellPris (ex moms)
ARHT3871 SEK
BRH250W2 002 SEK
CRHT5101 982 SEK
EXTECH -

Temperaturfuktighetsmätare

StilModellTemp. RäckviddBatteritypVisaMinneRelativ luftfuktighetRespons tidGivartypTemp. NoggrannhetPris (ex moms)
ARH490-NIST-22 grader till 199 grader F.9VDubbel LCDMin Max0 till 100%Mindre än 30 sek.-+/- 1.8 grader F8 646 SEK
BRH390-22 grader till 199 grader F.9VDubbel LCDMin Max0 till 100%Mindre än 30 sek.-+/- 1.8 grader F4 061 SEK
ARH490-22 grader till 199 grader F.9VDubbel LCDMin Max0 till 100%Mindre än 30 sek.-+/- 1.8 grader F8 437 SEK
C4455014 grader till 122 grader F.LR44-knappbatteriDisplayMin Max20 till 90%-Resistiv keramik (RH), termistor (temperatur)+/- 2 grader F670 SEK
D44558014 grader till 122 grader F.3V litiumDubbel LCDMin Max10 till 90%120 sek.Kapacitans+/- 1.8 grader F1 610 SEK
ESDL50032 grader till 122 grader F.(6) AABakgrundsbelyst Dual LCDMin Max5 till 95%180 sek.Precisionskapacitetssensor (luftfuktighet), termistor (temperatur)+/- 1.8 grader F8 018 SEK
FRH300-NISTLuft -4 grader till 122 grader F / sond -4 grader till 158 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin Max0 till 100%60 sek.Kapacitans+/- 1.8 grader F5 145 SEK
FRH300Luft -4 grader till 122 grader F / sond -4 grader till 158 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin Max0 till 100%60 sek.Kapacitans+/- 1.8 grader F2 500 SEK
GRH350-NISTLuft -4 grader till 122 grader F / sond -328 grader till 2498 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin / Max / Genomsnitt0 till 100%60 sek.Kapacitans+/- 1.8 grader F5 359 SEK
GRH350Luft -4 grader till 122 grader F / sond -328 grader till 2498 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin / Max / Genomsnitt0 till 100%60 sek.Kapacitans+/- 1.8 grader F3 962 SEK
HEN300Termistor 32 grader till 122 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F(6) 1.5V AAADubbel LCDMin Max10 till 95%-termistor1%, 2 grader F5 761 SEK
EXTECH -

Hygro-termometer Pennans fuktighet / temp

ModellArtikelPris (ex moms)
445580-NISTAG9GYC3 768 SEK
EXTECH -

Daggpunktsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde

ModellArtikelPris (ex moms)
RH390-NISTAB2XKT6 166 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?