TEMPCO Termoelementtråd

Perfekt för tillverkning av en termoelementenhet eller förlängning av en termoelementsignal från ett instrument eller en sond till ett mätinstrument, särskilt över långa avstånd. Arbeta exakt över ett specificerat temperaturintervall

Filter

Tempco termoelementtrådar är idealiska för tillverkning av en termoelementenhet eller för att förlänga en termoelementsignal från ett instrument eller en sond till ett mätinstrument, särskilt över långa avstånd. De två trådarna av olika metaller löds in i en förbindelse för att bilda ett termoelement.
TEMPCO -

Strängade J-termoelementtrådar

StilModellIsoleringArtikelJacka färgLängdUppsägningstypTrådstorlekPris (ex moms)
AECA00071BX rustning över glasfylld nylonTermoelementförlängningstrådSilver över röd / vit10ft.Spadklackar med BX-anslutning och standardjack20 AWG1 246 SEK
AECA00073BX rustning över glasfylld nylonTermoelementförlängningstrådSilver över röd / vit25ft.Spadklackar med BX-anslutning och standardjack20 AWG2 442 SEK
BECA00070BX rustning över glasfylld nylonTermoelementförlängningstrådSilver över röd / vit10ft.Standarduttag och standardkontakt20 AWG1 399 SEK
BECA00072BX rustning över glasfylld nylonTermoelementförlängningstrådSilver över röd / vit25ft.Standarduttag och standardkontakt20 AWG2 747 SEK
BECA00074BX rustning över glasfylld nylonTermoelementförlängningstrådSilver över röd / vit50ft.Standarduttag och standardkontakt20 AWG4 785 SEK
AECA00075BX rustning över glasfylld nylonTermoelementförlängningstrådSilver över röd / vit50ft.Spadklackar med BX-anslutning och standardjack20 AWG4 268 SEK
CTCWR-1011GlasfiberLedare för termoelementBrun100ft.Ingen20 AWG2 085 SEK
CTCWR-1014GlasfiberLedare för termoelementBrun100ft.Ingen24 AWG1 584 SEK
CTCWR-1023GlasfiberLedare för termoelementBrun250ft.Ingen20 AWG5 197 SEK
StilModellTrådstorlekPris (ex moms)
ATCWR-101720 AWG1 681 SEK
ATCWR-101924 AWG1 601 SEK
TEMPCO -

Massiva JX-termoelementtrådar

StilModellArtikelLängdTrådstorlekPris (ex moms)
ATCWR-1009Termoelementförlängningstråd250ft.20 AWG2 466 SEK
ATCWR-1018Termoelementförlängningstråd100ft.24 AWG935 SEK
BTCWR-1005Ledare för termoelement100ft.20 AWG1 285 SEK
StilModellTrådstorlekPris (ex moms)
ATCWR-102020 AWG2 771 SEK
ATCWR-102224 AWG2 737 SEK
TEMPCO -

Ledare för termoelement

StilModellFärg kodLängdTypTrådstorlekTrådtypPris (ex moms)
ATCWR-1013Vit Positiv / Röd Negativ100ft.J24 AWGFastämne1 451 SEK
ATCWR-1010Vit Positiv / Röd Negativ250ft.J20 AWGFastämne3 335 SEK
BTCWR-1016Gul Positiv / Röd Negativ100ft.K24 AWGStranded2 309 SEK
BTCWR-1015Gul Positiv / Röd Negativ100ft.K24 AWGFastämne1 933 SEK
BTCWR-1007Gul Positiv / Röd Negativ250ft.K20 AWGFastämne5 163 SEK
BTCWR-1012Gul Positiv / Röd Negativ100ft.K20 AWGStranded3 376 SEK
BTCWR-1024Gul Positiv / Röd Negativ250ft.K20 AWGStranded7 989 SEK
TEMPCO -

Termoelement extern ledning

StilModellTrådtypOmgivningstemp. RäckviddIsoleringJacka färgLängdUppsägningstypTypTrådstorlekPris (ex moms)
ATCWR-1021Fastämne221 FPVCGul100ft.IngenKX24 AWG1 616 SEK
ATCWR-1008Fastämne221 FPVCGul250ft.IngenKX20 AWG4 131 SEK
BECA00077Stranded900 FBX rustning över glasfylld nylonSilver över rött / gult10ft.Spadklackar med BX-anslutning och standardjackK20 AWG1 416 SEK
CECA00080Stranded900 FBX rustning över glasfylld nylonSilver över rött / gult50ft.Standarduttag och standardkontaktK20 AWG5 036 SEK
BECA00081Stranded900 FBX rustning över glasfylld nylonSilver över rött / gult50ft.Spadklackar med BX-anslutning och standardjackK20 AWG4 777 SEK
CECA00076Stranded900 FBX rustning över glasfylld nylonSilver över rött / gult10ft.Standarduttag och standardkontaktK20 AWG1 518 SEK
CECA00078Stranded900 FBX rustning över glasfylld nylonSilver över rött / gult25ft.Standarduttag och standardkontaktK20 AWG2 752 SEK
BECA00079Stranded900 FBX rustning över glasfylld nylonSilver över rött / gult25ft.Spadklackar med BX-anslutning och standardjackK20 AWG2 703 SEK
TEMPCO -

Ledning av termoelement

StilModellOmgivningstemp. RäckviddFärg kodIsoleringJacka färgTypPris (ex moms)
ATCWR-1004221 FGul Positiv / Röd NegativPVCGulKX1 753 SEK
BTCWR-1003900 FGul Positiv / Röd NegativGlasfiberBrunK2 309 SEK
CTCWR-1006900 FVit Positiv / Röd NegativGlasfiberBrunJ1 727 SEK
TEMPCO -

Termoelement typ K för panelvärmare

ModellArtikelPris (ex moms)
MTA01546AF2GLK945 SEK

Funktioner

  • Tempco termoelementtrådar är designade för att fungera exakt över ett specificerat isoleringstemperaturintervall upp till 221 grader Fahrenheit, men de glasfiber/glasfyllda nylonkonstruerade trådarna kan gå upp till 900 grader F i utvalda modeller.
  • De har PVC, glasfiber eller BX-rustning över glasfylld nylonkonstruerad isolering för att motstå tuffa miljöer och höga temperaturer.
  • Dessa enheter finns i tvinnade och solida trådtyper för säkrade elektriska anslutningar.
  • De tillåter spadöglor med BX-anslutning och/eller standardtekniker för jack & standard pluggterminering.
  • Smakämnen MTA0156 Modellen har magnesiumoxidisolering för hög värmeledningsförmåga.
  • Alla dessa modeller finns tillgängliga i ledartyperna K, KX, JX och J, enligt specifikation av ANSI.

Arbetsmekanism

  • Två trådar av olika metaller löds in i en korsning för att bilda ett termoelement.
  • En annan korsning, känd som referensövergången, är placerad i den andra änden av signalledningarna, ofta som en komponent i ingångsinstrumentet.
  • En termoelektrisk potential (emk) som är proportionell mot temperaturskillnaden mellan de två övergångarna alstras under uppvärmning av sensorövergången.

Standarder och godkännanden

  • ANSI

Vanliga frågor

Vad är färgkodningssystemet i Tempco termoelementtrådar?

  • ANSI Typ J enledarkonstruktionstermoelementtrådarna finns i två färger - de negativa JN-trådarna i rött och de positiva JP-trådarna i vitt.
  • De ANSI Type K Duplex-isolerade termoelementtrådarna har en övergripande brunfärgad kropp med de inre färgerna gult och rött för positiva respektive negativa konfigurationer.
  • ANSI Type JX termoelementförlängningskablar har en övergripande svartfärgad kropp med de inre färgerna vitt och rött för positiva respektive negativa konfigurationer.
  • ANSI Type KX Duplex-konstruktionsisolerade termoelementförlängningsledningar har en övergripande gulfärgad kropp med de inre färgerna gult och rött för positiva respektive negativa konfigurationer.

Vad är skillnaden mellan tvinnade och solida trådtyper?

Trådade ledningar är tunna, buntade ledningar som är isolerade och komprimerade med icke-ledande material, vilket gör att de enkelt kan passa (genom att böjas eller vridas) i trånga utrymmen eller intrikata geometrier. Massiva ledningar är tyngre och tjockare än tvinnade och används där höga strömmar krävs. Dessa enheter är resistenta mot extrema miljöförhållanden, frekventa rörelser och väder.

Vad är trådstorleken på dessa termoelementtrådar?

De har trådstorlekar på upp till 24 AWG.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?