LINCOLN ELECTRIC TIG-svetsare

Designad för att svetsa metaller som är mycket reaktiva vid rumstemperatur. Kan användas för att svetsa tunna plåtar av rostfritt stål, aluminium, koppar och magnesium

Filter

LINCOLN ELECTRIC -

AC / DC TIG-svetsare

Lincoln Electric TIG-svetsare är utformade för svetsning av metallytor i underhålls-, tillverknings-, bil- och rörtillämpningar. Dessa TIG-svetsare (volframinert gas) använder en icke-förbrukbar volframelektrod som producerar en båge på arbetsstycket och en justerbar AC Auto Balance-anläggning som ökar eller minskar rengöringsåtgärden enligt kravet. De hjälper också till att TIG-pulseraren minimerar materialförvrängningar orsakade av överdriven värmeeffekt. Välj från ett omfattande utbud av dessa bågsvetsningsaggregat för gas, som finns med 208 och 230 V ingångsspänning Raptor Supplies.

StilModellFörstärkare ACDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddViktPris (ex moms)
AK2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-29 307 SEK
BK2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.89 283 SEK
CK2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.97 579 SEK
DK2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.115 568 SEK
EK2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.182 039 SEK
FK2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.244 502 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

TIG-svetsare

StilModellDuty CycleHzInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddViktPris (ex moms)
AK4342-1-------159 601 SEK
BK3945-1-------165 147 SEK
CK2606-1-------42 505 SEK
DK3946-2-------227 122 SEK
EK5126-1-------45 026 SEK
FK4340-1-------87 819 SEK
GK4346-1-------73 347 SEK
HK2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb.78 660 SEK
IK1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb.48 874 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?