MILWAUKEE Tång och spårtång

Tång med rak käft med metallhandtag och huvuden för att brotscha rör och stansa elektriska utslag. Har härdade tänder på käken för ett starkt grepp om arbetsstycket och övergjutna komfortgrepp som inte slits av vid överanvändning på arbetsplatsen.

Filter

MILWAUKEE -

Tång och spårtång

StilModellJusteringstypArtikelKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdPris (ex moms)
A48-22-6512-Tongue and Groove Tång----383 SEK
B48-22-6552-Tång och spårtång----396 SEK
C48-22-6510-Tongue and Groove Tång----308 SEK
D48-22-6320SpårfogTongue and Groove Tång3"31 / 64 "5.5 "20 "1 168 SEK
E48-22-6306SpårfogTongue and Groove Tång13 / 16 "7 / 16 "1"6"263 SEK
F48-22-6316SpårfogTongue and Groove Tång2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "905 SEK
F48-22-6310SpårfogTongue and Groove Tång1.375 "1 / 2 "2"10 "297 SEK
F48-22-6312SpårfogTongue and Groove Tång1.5 "1 / 2 "2.25 "12 "347 SEK
G48-22-6212snabb~~POS=TRUNCTongue and Groove Tång1.75 "1 / 4 "2.75 "12 "490 SEK
H48-22-6210snabb~~POS=TRUNCTongue and Groove Tång1.5 "1 / 4 "2"10 "392 SEK
I48-22-6208snabb~~POS=TRUNCTongue and Groove Tång1.25 "1 / 4 "1.75 "8"340 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?