HUBBELL Verktygsbalans

Används för att hänga upp verktyg ovanför arbetsstationen, vilket hjälper till att minska röran och oavsiktlig skada på verktyg. Har förmågan att balansera upp till 308 lbs vikt

Filter

StilModellFör vägning av verktygArtikelPris (ex moms)
ABG-15-Verktygsbalans5 190 SEK
ABG-075 till 10 pundVerktygsindragare4 966 SEK
ABG-2016 till 23 pundVerktygsindragare6 046 SEK
ABG-2522 till 27 pundVerktygsindragare7 506 SEK
StilModellFör vägning av verktygHjulviktPris (ex moms)
ABD-010.5 till 1.5 pund1 lb.1 038 SEK
ABD-031.5 till 3 pund1 lb.1 217 SEK
ABD-053 till 5 pund1.1 lb.1 214 SEK
StilModellFör vägning av verktygArtikelPris (ex moms)
ABG-15-L-Verktygsbalans6 934 SEK
ABG-07-L5 till 10 pundVerktygsindragare5 653 SEK
ABG-20-L16 till 23 pundVerktygsindragare7 796 SEK
ABG-25-L22 till 27 pundVerktygsindragare8 587 SEK
HUBBELL -

Verktygsbalans, BH-serien

Hubbell-verktygsbalanserare är utformade för att hålla ofta använda verktyg inom räckhåll och minska skador på verktyg och risken för upprepad rörelseskada. Dessa verktygsbalanserare har ett robust hus i gjuten aluminium och har ett kraftigt ståltrådslina som hänger upp verktygen ovanför arbetsområdet. De är utrustade med fjäderbelastade säkerhetsspärrar på både toppen och botten av krokarna för säkerhet. Välj mellan ett brett utbud av dessa Hubbell-verktygsbalanserare, tillgängliga i en kabellängd från 3.3 till 4.5 fot Raptor Supplies.

StilModellKabellängdFör vägning av verktygÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHjulviktPris (ex moms)
ABH-023.3ft.1.1 till 4.4 pund1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb.5 811 SEK
BBH-153.9ft.20 till 33 pund5.5 "10 "7"13.4 lb.16 503 SEK
BBH-093.9ft.9 till 20 pund5.5 "10 "7"13.4 lb.13 786 SEK
ABH-054.3ft.5.5 till 11 pund2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb.7 801 SEK
ABH-034.3ft.2.2 till 6.6 pund2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb.6 778 SEK
BBH-304.5ft.48 till 66 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.18 269 SEK
BBH-504.5ft.88 till 110 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.36 228 SEK
CBH-854.5ft.154 till 187 pund9.75 "14 "9.5 "58.4 lb.39 929 SEK
CBH-1204.5ft.220 till 264 pund9.75 "14 "9.5 "60 lb.68 478 SEK
BBH-404.5ft.66 till 88 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.25 877 SEK
BBH-604.5ft.110 till 132 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.37 952 SEK
BBH-704.5ft.132 till 154 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.39 678 SEK
CBH-1004.5ft.187 till 220 pund9.75 "14 "9.5 "56 lb.64 236 SEK
CBH-1404.5ft.264 till 308 pund9.75 "14 "9.5 "61 lb.72 062 SEK
BBH-224.5ft.33 till 48 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.17 096 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?