ALTRONIX Timers, 365 dagars 24 timmars årlig händelse, 1 kanal, LCD


Filter
Batterier krävs: Ja , Kapslingsdjup (In.): 3.50 , Kapslingshöjd (in.): 8.50 , Kapslingsbredd (in.): 7.50 , Avsluta: Grey , Höjd: 1.1 " , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 12/24 AC / DC , Längd: 5.25 " , Underkategori: timer , Typ: timer , Bredd: 3"
StilModellMaterialPris (ex moms)
A
PT724A
Fenol eller glasfiber2 189 SEK
B
PT724AE
Stål2 569 SEK

Timers, 365 dagars 24 timmars årlig händelse, 1 kanal, LCD

Altronix 24-timmars 365-dagars händelsetimer är designade för säkerhet, passerkontroll, hem- och byggnadsautomation och ljusstyrning. Dessa timers är integrerade med oberoende styrda form C-reläkontakter för att ge låsning och momentana operationer under ett programmerat schema. De har ett EE Prom-minne som förhindrar förlust av programmering vid strömavbrott. De har blockprogrammeringskapacitet för att ta emot totalt 350 evenemang per vecka. Dessa timers är gjorda av stål / fenol / glasfiber för hög mekanisk hållfasthet och korrosionsbeständighet, och kan användas vid temperaturer från -20 till 49 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?