KENNEDY Verktygskistor och sidoskåp

Verktygskistor och sidoskåp i stål med rörlås och en automatisk returfunktion som förhindrar risken för oavsiktlig och oönskad öppning av lådor. Används ofta av mekaniker och garageägare för att lagra och organisera verktyg och delar

Filter

KENNEDY -

Signaturseriens lådmekanikkistor

StilModellkonfigurationDjupMätareHöjdAntal lådorLagringskapacitetPris (ex moms)
A266B6-7 / 8 "W övre mittbank: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 22-7 / 8" W centrumbank: (2) 1-3 / 4 "D x 2" H , (1) 1-3 / 4 "D x 3" H, 6-7 / 8 "W Vänster bank: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 6-7 / 8" W Höger bank : (1) 1-3 / 4 "D x 2" H12 "2014.75 "63178 cu. i.10 454 SEK
B360B6-7 / 8 "W Top Center Bank: (1) 1-3 / 4" D x 6-1 / 4 "H, 22-7 / 8" W Center Bank: (2) 1-3 / 4 "D x 2 "H, (1) 1-3 / 4" D x 3 "H, 6-7 / 8" W Vänster bank: (3) 1-3 / 4 "D x 2" H, 6-7 / 8 "W Högerbank: (3) 1-3 / 4" D x 2 "H12-1 / 16 "20 till 2218.88 "103996 cu. i.13 977 SEK
KENNEDY -

Signature Series Machinists Chest

Verktygskistarna i Kennedy Signature Series är högkvalitativa, tunga förvaringskistor som används för lagring av industriförbrukning. De är tillverkade av 22-gauge stål av industriell kvalitet och har en korrosionsbeständig pulverlackerad yta. Dessa brunfärgade kistor har en nedre frontpanel med ett rörformat lås som döljer och säkrar lådor från olika delar av arbetsmiljön. De ullfodrade lådorna i dessa kistor skyddar olika precisionsverktyg och rymmer belastningar upp till 90 kg per låda.

StilModellkonfigurationDjupHandtag DesignHöjdAntal lådorLagringskapacitetBreddPris (ex moms)
A3611B5-1 / 2 "W Top Center Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Vänster bank: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Höger bank (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Pläterad sida18 13 / 16 "113976 cu. I.26.125 "15 065 SEK
B520B18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W vänster bank: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W höger bank: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H8.5 "Vinylkuddad, ståltopp13.625 "71694 cu. I.20.12 "7 379 SEK
KENNEDY -

Hängskåp i K1800-serien

StilModellFärgFinishLastkapacitetAntal lådorPris (ex moms)
A185XBBrun rynkaPulverlackfärg120111 454 SEK
B185XRPulverlackerad rödPulverlackat700 Ibs511 454 SEK
KENNEDY -

Hängskåp i K2000-serien

Kennedy 2000-serien hängande skåp fästs vid rullskåp för att hantera verktyg upp till 120 lb. De är gjorda av stål och har pulverlackerad finish för att förbättra hållbarheten. Dessutom inkluderar dessa skåp fem lådor med snäppbara kullagrade lådor för sömlös drift. De har ett automatiskt låssystem för att hålla lådorna säkrade. Deras övre yta har upphöjda kanter på tre sidor för att förhindra att föremål faller av. Dessa skåp finns i bruna och röda färger.

StilModellFärgPris (ex moms)
A205XBBrun rynka12 791 SEK
B205XRIndustriell röd12 791 SEK
KENNEDY -

K2000-serien Lådmekanister kistor

StilModellFärgFinishPris (ex moms)
A2805XBBrunSkrynkla11 315 SEK
B2805XRRedSmooth11 315 SEK
KENNEDY -

Signatur Series Lådmaskinister Chest

StilModellAntal lådorLådkapacitetFinishAntal handtagLagringskapacitetBreddMätareHandtag DesignPris (ex moms)
A620B360 lb.Pulverlackat11,800 cu. I.20.12 "20Tallrik, balksida7 090 SEK
B526B860 lb.Pulverlackat22,219 cu. I.26.75 "20Tallrik, balksida10 806 SEK
C52611B1190 lb.Skrynkla23000 cu. i.26 11 / 16 "20 till 22Pläterad sida10 700 SEK
KENNEDY -

K1800-seriens lådmekanikkistor

StilModellFärgFinishPris (ex moms)
A285XBBrunSkrynkla10 661 SEK
B285XRRedSmooth10 661 SEK
KENNEDY -

Signature Series Mechanics Chest Bases

StilModellPris (ex moms)
A2602B5 903 SEK
B2603B6 764 SEK
C2604B7 379 SEK
KENNEDY -

Signature Series Lådmaskinister Chest Base

StilModellkonfigurationDjupHöjdLagringskapacitetBreddPris (ex moms)
A5150B25 "W Center Bank: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H12.5 "9.5 "12,000 cu. I.26 11 / 16 "5 657 SEK
BMC22BCenterbank: 18 "B x 9-3 / 8" D, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H40.12 "7.875 "8650 cu. i.21.62 "4 367 SEK
CMC28BCenterbank: 24-1/2 "B x 9-3/8" D, (1) 1-1/2 "H, (1) 3-1/2" H40.12 "7.875 "11,790 cu. i.28.12 "4 673 SEK
KENNEDY -

Mekanik Chest Riser, 26 tums brun rynka

ModellArtikelPris (ex moms)
2600BCD4MYL1 986 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?