Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 1W755 Trim för att passa skumfilter 15 x 24 x 1/4 | AB3YGA

AIR HANDLER 1W755 Trim för att passa skumfilter 15 x 24 x 1/4

Finns i lager
Artikel: AB3YGA Modell: 1W755

Få det Maj 15, Onsdag
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
55SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkär för att passa skumfilter
Luftflöde300 fpm
Slutlig motstånd1.00 "WC
Initial motstånd0.2 "WC
Max. Temp.180 F
Nominellt djup1 / 4 "
Nominell filterstorlek15x24x1 / 4
Nominell höjd15 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)64.26
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 1W755 Trim för att passa skumfilter 15 x 24 x 1/4
55SEK /enhet