CALBRITE U-bultar

Används för att montera och säkra rostfria och PVC-belagda ledningar. Tillverkad av typ 316 rostfritt stål med standard Brite-finish för ökad korrosionsbeständighet och estetiskt utseende. Finns i trådstorlekar på 1/2, 1/4 och 3/8 tum som uppfyller UL- och ASTM-godkända standarder

Filter

CALBRITE -

U-bultar

StilModellFör rörstorlekInre längdInre breddTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
AS61000UB001"2.75 "1 9 / 64 "3 45 / 64 "2.5 "1 / 4 "218 SEK
BS61500UB001.5 "3"2"4.25 "2.5 "3 / 8 "412 SEK
AS61200UB001.25 "3"1.75 "4"2.5 "3 / 8 "309 SEK
BS60500UB001 / 2 "2.75 "61 / 64 "3.5 "1.25 "1 / 4 "203 SEK
CS62000UB002"3.25 "2 29 / 64 "4.125 "2.5 "3 / 8 "562 SEK
CS62500UB002.5 "3.75 "3"5.75 "2.5 "1 / 2 "975 SEK
DS63000UB003"4"3 21 / 32 "6.25 "3"1 / 2 "1 115 SEK
AS60700UB003 / 4 "2.5 "1.25 "3.5 "1.25 "1 / 4 "212 SEK
DS64000UB004"4.75 "4.5 "6.75 "3"1 / 2 "1 914 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?