Vakuumpumpar

Filter

ARGOS TECHNOLOGIES -

8-kanals adapter

ModellArtikelPris (ex moms)
EV520CN8RAP3 260 SEK
ROLAIR -

Lufttank, 10 Gal Tankkapacitet, 225 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
AIRKEG2CT9DLC5 066 SEK
MILWAUKEE -

Bärbar luftkompressor, tyst, oljefri, 2 gal, varmkorv, 0.75 hk, 1.2 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
2840-20CT3NAU5 764 SEK
INFICON -

Vakuumpump, 5 Cfm, 1/2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
700-100-P1CR4NWM4 798 SEK
HANKISON -

Monteringsfäste, monteringsfäste, 3153685

ModellArtikelPris (ex moms)
3153685CR3PTJ819 SEK
ARGOS TECHNOLOGIES -

Strömförsörjning

ModellArtikelPris (ex moms)
PV011CN8RBH583 SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Vakuumsugspump 27.40 tum Hg

ModellArtikelPris (ex moms)
F32947-0000AF7KQE308 SEK
ACTION PUMP -

Kolvpump för tjocka vätskor

ModellArtikelPris (ex moms)
EZ-55OCN8BEP1 130 SEK
ARGOS TECHNOLOGIES -

Nivåavkänningskabel

ModellArtikelPris (ex moms)
EV403CV4MYB2 784 SEK
FUJI ELECTRIC -

Inloppsfilter med lock, 8 1/4 tums ytterdiameter, gängad anslutning

ModellArtikelPris (ex moms)
F-89CV4MPD5 830 SEK
OASIS -

Tillbehörspaket för kompressor under lastbil, 48V DC, 14 ga, 18 tums kabellängd

ModellArtikelPris (ex moms)
AP-DCT4HKL3 734 SEK
INGERSOLL-RAND -

Stationär luftkompressor, 2-stegs, 10 hk motor, Yanmar, 22.9 cfm, 30 gal lufttank

ModellArtikelPris (ex moms)
2475F10DYCR4PXP113 131 SEK
GAST -

Tryckpump, 0.5 hk, 1 fas, 115-120V AC, 30 Psi Max kontinuerligt tryck, 4.8 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
87R647-PS101-N470XCP6HTY17 026 SEK
GAST -

Oljefri kompakt luftkompressor, oljefri, 1/2 hk, 1.2 cfm, 120 psi Max Op Pressure

ModellArtikelPris (ex moms)
1760418CP6HKA47 133 SEK
BOSTITCH -

Oljefri kompressor, 6 gal, 150 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
BTFP02012CN9YXT5 153 SEK
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. -

Vakuumpump med vätskering, med motor, 100 fri luft CFM, 3/4 hk, 230/460 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
DV0006B-MA5CE9YDR33 752 SEK
LABCONCO -

Vakuumpump 4.1 cfm 115V 4.6A

ModellArtikelPris (ex moms)
1472100AJ2KMK103 427 SEK
INGERSOLL-RAND -

Avlastarpilotventil, 1/4 tums storlek inloppsstorlek, 1/4 tums storlek utloppsstorlek, 32338519

ModellArtikelPris (ex moms)
32338519CV4PVR8 599 SEK
1...45

Vakuumpumpar

Vakuumpumpar används vanligtvis för att avlägsna gasmolekyler från en förseglad volym och är därför idealiska för användning i elektroniktillverkningsenheter för att producera halvledande material, glödlampor och lampor och CRT. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av vakuumpumpar från märken som Bel-Art-Scienceware, Plast-O-Matic,Dayton, Elmo Rietschle, Labconco och Welch. Dessa pumpar har ett automatiskt kemiskt hanteringssystem som kan pumpa mycket frätande vätskor, såsom svavelsyra, saltsyra, klor, kaustiska ämnen och avmineraliserat vatten och säkerställer också användarsäkerhet samtidigt.Plast-O-Matic Vattenvakuumpumpar har en design med fyra kammare: en vätskekammare, en ventilerad kammare och två luftdrivande kammare med kapacitet på 4 ounces, 7 ounces, 10 ounces respektive 32 ounces. Vid fel på kolvtätningspumpen hjälper den patenterade Fail Dry-teknologin hos dessa pumpar med kraft genomströmning av vätskan mot utloppsöppningen för att förhindra att den fastnar i hela enheten. Dessa vakuumpumpar är vidare utrustade med närhetssensorer för att verifiera pumpens position och driftsstatus för olika processer.
För tunga applikationer i våta / fuktiga områden, Elmo Rietschle (XD -serien) roterande lamellpumpar har en flänsdesign utrustad med en olje- / luftvärmeväxlare och lager på båda sidor av rotorn för bättre värmeavledningshastighet respektive minskad friktion. Välj från ett brett utbud av dessa vakuumpumpar tillgängliga i 1/3 till 5 hästkrafter, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?