JW SPEAKER Fordonsvarning och markeringsljus

Filter

JW SPEAKER -

Arbetsbelysning, LED, 12 till 48VAC / DC

StilModellFärgNuvarande ritadLinsdesignKraftkällaPris (ex moms)
A770 BLÅBlå1.0 till 0.2A ACÖversvämningsstrålmönster12 till 48 VAC / DC1 930 SEK
A770 REDRed0.1A ACSpot Beam mönster12 VAC/DC2 533 SEK
B770 XDWhite1.0 till 0.2A ACTrapesformat strålmönster12 till 48 VAC / DC1 272 SEK
B770 XDWhite0.1A ACÖversvämningsstrålmönster12 till 48 VDC1 704 SEK
B770 XDWhite1.0 till 0.2A ACSpot Beam mönster12V1 487 SEK
B770 XDWhite1.0 till 0.2A ACÖversvämningsstrålmönster12 till 48 VAC / DC1 617 SEK
StilModellFärgNuvarande ritadDjupKraftkällaBetygPris (ex moms)
A770 XDRed0.5 till 0.1A AC3-15 / 32 "12 till 110 VAC / DCIP69K2 039 SEK
A770 XDWhite0.25 till 0.1A DC2.25 "12 till 48 VDCIP671 995 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?