MITUTOYO Vernier bromsok

Mät invändiga, utvändiga, sido- och djupmått med hjälp av 14-graders ansiktsvinklade käftar och en djupstång, vilket förhindrar parallaxfel i mätningen. Har en härdad stålkonstruktion, käftar med hårdmetallspetsar och låsskruv som håller glidbackens position för noggrannhet.

Filter

MITUTOYO -

Vernier bromsok

Mitutoyo vernier-ok används för att göra en exakt avläsning mellan två graderingsmarkeringar, på en linjär skala, genom att använda mekanisk interpolation. Dessa bromsok har en dubbel vernierskala med både den övre och nedre skalan markerade i tum och en fyrvägsmätkapacitet för att utföra yttermått (OD), innermått (ID), djup och stegmätningar. De har en 14-graders vernier ansiktsvinkel som förbättrar sikten och hjälper till att förhindra parallaxfel vid mätavläsning. Välj från ett brett utbud av dessa nockok som finns i 0 - 6 tum, 0 - 200 mm och 0 - 150 mm intervallvarianter på Raptor Supplies.

StilModellgraderingarArtikelKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A534-107-Skjutmått--18 076 SEK
B530-109-Skjutmått--3 855 SEK
C160-105-Skjutmått--26 234 SEK
B534-106-Skjutmått--13 801 SEK
D530-114-Skjutmått--1 974 SEK
B530-124-Skjutmått--3 881 SEK
E160-102-Skjutmått--14 268 SEK
F534-118-Skjutmått--13 957 SEK
G530-1050.001 / 1/128 "Vernier bromsok med låsskruv1.57 "0 till 6 "1 665 SEK
H531-1290.02 mmSkjutmått2"0 till 200mm2 129 SEK
I530-3120.02 mmSkjutmått1.58 "0 till 150mm1 841 SEK
J530-1180.02 mmVernier bromsok med låsskruv2"0 till 200mm2 177 SEK
K531-1280.02 mmSkjutmått1.57 "0 till 150mm1 845 SEK
MITUTOYO -

Vernier Bromsok 12 tum / 300 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
530-115AH9JRX3 780 SEK
MITUTOYO -

Vernier Caliper 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
530-116AH9JRY1 974 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?