Spänningsdetektorer

Filter

EXTECH -

Spännings-/strömdetektor 12 Till 600vac

ModellArtikelPris (ex moms)
DVA30AB3XVF815 SEK
JONARD -

Beröringsfri spänningsdetektor LED

ModellArtikelPris (ex moms)
VT-1000AH8YQJ385 SEK
MILWAUKEE -

Kontinuitetstester 600vac / dc Lcd Led

ModellArtikelPris (ex moms)
2212-20AF6XAQ1 045 SEK
MEGGER -

Spänningsdetektor 100 Till 600vac 7 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
VF2AF2XJJ352 SEK
WESTWARD -

Spänningsdetektor 70 till 600vac

ModellArtikelPris (ex moms)
6JG68AE9FMX199 SEK
HDE -

Spänningssond Kit 5 till 600VAC LED

ModellArtikelPris (ex moms)
VP-1/K01AH4VET13 551 SEK
MILWAUKEE -

Elektrisk testare 600vac / dc LCD och LED

ModellArtikelPris (ex moms)
2213-20AF6XAR1 124 SEK
EXTECH -

Dual Range AC spänningsdetektor

ModellArtikelPris (ex moms)
DV25AC8XHB347 SEK
AMPROBE -

Högspänningsdetektor, 50 till 60 Hz, 122 kV Max. AC Volt, 125 Deg F Max. Op Temp

ModellArtikelPris (ex moms)
TIC 300 PROCN8KRK6 418 SEK
Cementex USA -

Digital spänningsmätare, 0 till 40kV

ModellArtikelPris (ex moms)
CPPM-6702CJ4BGQ45 665 SEK
Se detaljer
12

Spänningsdetektorer

Spänningsdetektorer är enheter som används för att bestämma närvaron av en elektrisk laddning; idealisk för batterispänningsövervakning, mikroprocessoråterställning, nivådiskriminerande och brunoutskyddsuppgifter. Raptor Supplies erbjuder ett varierat utbud av dessa elektriska testare från märken som Extech, HDE, västerut, Vassinstrument och Milwaukee. Spänningsdetektorerna består av en sond och ljusemitterande sensorer, placerade på spetsen av verktyget, för att mäta flödesledningarna som bildas mellan jordpotentialen och den spänningsförande komponenten. Detta alstrar vidare en förskjutningsström när det elektriska fältet (kapacitivt kopplad krets) avbryts av ett avkänningselement med hög impedans, vilket skapar en hög spänning och slår på ljuset eller summern för att varna användaren. Dessa IEC-godkända (CAT III / IV) detektorer finns tillgängliga i 600 och 1000V klassificeringar för att ge skydd mot transienta stötar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?