APPROVED VENDOR Vatten sug- och urladdningsslangar

Filter

APPROVED VENDOR -

Vatten sug / töm slang

StilModellBöj RadiusMonteringsstorlekMonteringstypInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A1ZNB71.5 "--1.5 "20 psi150 grader F2.17 "3 425 SEK
B1ZNB11.5 "1.5 "Aluminiumskaft hane x hona m / mässingsvivel1.5 "20 psi140 grader F2.17 "3 079 SEK
C1ZNB41.5 "1.5 "Kvinnlig Camlock x MNPT1.5 "20 psi140 grader F2.17 "3 336 SEK
B1ZNB23"2"Aluminiumskaft hane x hona m / mässingsvivel2"15 psi140 grader F2.76 "4 298 SEK
C1ZNB53"2"Kvinnlig Camlock x MNPT2"15 psi140 grader F2.76 "4 532 SEK
A1ZNB83"--2"15 psi150 grader F2.76 "4 459 SEK
C1ZNB64"3"Kvinnlig Camlock x MNPT3"7 psi140 grader F4.06 "6 851 SEK
A1ZNB94"--3"7 psi150 grader F4.06 "6 997 SEK
B1ZNB34"3"Aluminiumskaft hane x hona m / mässingsvivel3"7 psi140 grader F4.06 "7 107 SEK
APPROVED VENDOR -

Vattenutsläppsslang

StilModellMonteringsstorlekMonteringstypInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A1ZMU3--1.5 "100ft.1.72 "4 093 SEK
A1ZMU5--3"100ft.3.35 "8 337 SEK
A1ZMU4--2"100ft.2.72 "5 291 SEK
A1ZMU6--4"100ft.4.45 "11 781 SEK
B1ZMT41.5 "Aluminium hane x hona m / mässingsvivel1.5 "50ft.-1 311 SEK
C1ZMT81.5 "Aluminium kam och spår1.5 "50ft.-1 779 SEK
B1ZMT52"Aluminium hane x hona m / mässingsvivel2"50ft.-1 721 SEK
C1ZMT92"Aluminium kam och spår2"50ft.-1 823 SEK
B1ZMT63"Aluminium hane x hona m / mässingsvivel3"50ft.-2 643 SEK
C1ZMU13"Aluminium kam och spår3"50ft.-3 721 SEK
B1ZMT74"Aluminium hane x hona m / mässingsvivel4"50ft.-4 634 SEK
C1ZMU24"Aluminium kam och spår4"50ft.-3 952 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?