GODKÄND SÄLJARE 1ZNB6 Sugslang 3 tum Id x 20 fot 7 Psi Max | AB4PTN

APPROVED VENDOR 1ZNB6 sugslang 3 tum Id x 20 fot 7 Psi Max

Finns i lager
Artikel: AB4PTN Modell: 1ZNB6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVatten sug / töm slang
Böj Radius4"
FärgSvart och gult
Monteringsstorlek3"
MonteringstypKvinnlig Camlock x MNPT
Inuti Dia.3"
Längd20ft.
Max. Tryck7 psi
Max. Temp.140 grader F
Utanför Dia.4.06 "
Förstärkningpolyeten
Rörmaterialpolyeten
Vakuumbetyg29 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.69
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod3917330000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusMonteringsstorlekMonteringstypInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 1ZNB1 Sugslang 1.5 tum Idx20 fot 20 psi max | AB4PTH 1ZNB11.5 "1.5 "Aluminiumskaft hane x hona m / mässingsvivel1.5 "20 psi140 grader F2.17 "3 056 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZNB2 Sugslang 2 tum Id x 20 fot 15 Psi Max | AB4PTJ 1ZNB23"2"Aluminiumskaft hane x hona m / mässingsvivel2"15 psi140 grader F2.76 "4 278 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZNB3 Sugslang 3 tum Id x 20 fot 7 Psi Max | AB4PTK 1ZNB34"3"Aluminiumskaft hane x hona m / mässingsvivel3"7 psi140 grader F4.06 "6 821 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZNB4 Sugslang 1.5 tum Idx20 fot 20 psi max | AB4PTL 1ZNB41.5 "1.5 "Kvinnlig Camlock x MNPT1.5 "20 psi140 grader F2.17 "3 318 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZNB5 Sugslang 2 tum Id x 20 fot 15 Psi Max | AB4PTM 1ZNB53"2"Kvinnlig Camlock x MNPT2"15 psi140 grader F2.76 "4 511 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZNB7 Sugslang 1.5 tum Idx20 fot 20 psi max | AB4PTP 1ZNB71.5 "--1.5 "20 psi150 grader F2.17 "3 849 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZNB8 Sugslang 2 tum Id x 20 fot 15 Psi Max | AB4PTQ 1ZNB83"--2"15 psi150 grader F2.76 "5 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZNB6 sugslang 3 tum Id x 20 fot 7 Psi Max
7 187 kr /enhet