TE CONNECTIVITY Wire frånkopplas

Säkerställ säker och enkel frånkoppling från kort, ledningar och plintar. Design i ett stycke för enkel installation och instickskabelavslutning för en pålitlig anslutning. Är stöttåliga och finns i nylon- och polykarbonatvarianter

Filter

TE CONNECTIVITY -

Värmekrympande nylon, kvinnlig bortkoppling

StilModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdFlikstorlekTrådområdePris (ex moms)
ACPGI-B-106-3481-250.055 "RedVärmekrymp257 grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG-
RFQ
ACPGI-B-106-3481-BULK0.055 "RedVärmekrymp257 grader F1.18 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG1 811 SEK
BCPGI-4-520448-2-100.067 "GulVärmekrympande nylon221 grader F0.94 "0.250 x 0.032 "12 till 10 AWG69 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?